カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mkb-39」の検索結果

クリップ (ビス止めタイプ)電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,598税込¥2,8581セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(20個)当日出荷から翌日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥5,798税込¥6,3781セット(20個)当日出荷から翌々日出荷形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
屋外用オプトモール 固定ベース
マサル工業¥159税込¥1751個3日以内出荷から4日以内出荷●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号