カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mkba」の検索結果

マグネット小物ポケット
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。材質PP樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
ネグロス電工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から4日以内出荷基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。材質エチレンプロピレンゴム色黒
MK バススポンジ
まめいた¥379税込¥4171個当日出荷白が好き。白の浴室・洗面で。少量の洗剤でも泡立ち抜群の新素材凸凹ネットです。しつこい汚れをかき落とすキズつけにくいネットクリーナーです。色ホワイト材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム質量(g)約33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×50×175適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
トウワ BMKバスハード B
東和産業(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷材質ヒモ】アクリル色ブルー寸法(mm)83×50×170材質(本体)ナイロン・ポリウレタン適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥129税込¥1421個当日出荷ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)3