カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「mkba1」の検索結果

ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個当日出荷アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
デーワンブロック(ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥129税込¥1421個当日出荷ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 片面に粘着テープ付きですので、ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けができます。適合MKB□、MKBH□NMKBA1材質クロロプレンゴム色黒板厚(mm)3
デーワンブロック(基礎ブロック用ゴムベース)
ネグロス電工¥479税込¥5271個翌々日出荷から4日以内出荷基礎ブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 基礎ブロックがずれない様に凹状になっています。材質エチレンプロピレンゴム色黒