カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 安全保護具(3)

「mknh220」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 偏心強力ニッパ MASTERTOOL

    偏心強力ニッパ

    MASTERTOOL
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
    用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、鋼線、くぎ等の切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状強力刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm)ステンレス線:3.0RoHS指令(10物質対応)対応釘径Φ2.0mm切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • 偏心電工ニッパ MASTERTOOL

    偏心電工ニッパ

    MASTERTOOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃(スタンダード)全長(mm)220色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)326タイプ切味重視刃設計刃形表面:両刃切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm)ステンレス3圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド MASTERTOOL

    偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド

    MASTERTOOL
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
    用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(147件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 電工ニッパ MASTERTOOL

    電工ニッパ

    MASTERTOOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)160色ブラック質量(g)161切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント MASTERTOOL

    脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント

    MASTERTOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    脱着式コンベックスホルダーに対応。現場に応じて腰道具が簡単に変更が可能。室内工事~屋外工事までベルト数セット持っていたものが1本で完結。自分好みの腰道具が使えます。腰道具の交換時期も腰道具を買うだけで入れ替えて使用可能。付属のスペーサー使用でビットホルダーを組んでも動きにくい。
    用途メーカー問わずベルト通しタイプの腰袋が脱着式に。材質アルミ合金材・ステンレス材寸法(mm)26×28×80色ブラック質量(g)43タイプ脱着式コンベックスホルダ用対応【ビットホルダー】穴径:5mm、【アタッチメント】SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)装着方法コンベックスホルダ耐荷重(g)800生地1680デニール
  • ニッパー(電工用) ホーザン

    ニッパー(電工用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
    トラスコ品番322-6492材質S58C全長(mm)150質量(g)160呼び寸法(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2硬度HRC(刃部)59±3切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心電工ニッパ MASTERTOOL

    偏心電工ニッパ

    MASTERTOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190色ブラック質量(g)272切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 偏心電工ペンチ MASTERTOOL

    偏心電工ペンチ

    MASTERTOOL
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃色ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
  • 電工名人強力ニッパ フジ矢

    電工名人強力ニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
    刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
  • ペンインパクト差しホック付 MASTERTOOL

    ペンインパクト差しホック付

    MASTERTOOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    高い耐久性、デザイン、プライスのバランスをコンセプトに作りました。
    用途ペンインパクト差し仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)290×60×110色ブラック、【タグ】ブラック/ゴールド質量(g)188タイプペンインパクト差し生地1680デニール
  • フロートプレート MASTERTOOL
    ブラック
    レッド

    フロートプレート

    MASTERTOOL
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
    用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)
  • マスターツール腰袋3段 MASTERTOOL

    マスターツール腰袋3段

    MASTERTOOL
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般品の約3倍の太さ1680デニール生地を使い、高い耐久性と価格のバランスをコンセプトに作りました。 大型カッターナイフもすっぽり収納。 外側にペンを差すことが多いと伺い淵を出来る限り薄くしました。 他社製プラスチックインナーケース対応。
    用途腰袋として。仕様水抜き穴・底面プラスチック補強・ベルト通し逃がし寸法(mm)250×180×240質量(g)465タイプ腰袋3段生地1680デニール
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢(13件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
  • Premium薄刃ニッパー ミネシマ

    Premium薄刃ニッパー

    ミネシマ(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
    全長(mm)120バネ付切断能力(mm)プラスチック3
  • 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL

    偏心電工ニッパラウンド薄刃

    MASTERTOOL
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220色ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • 電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢

    電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)

    フジ矢(5件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1丁
    当日出荷
    最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
    用途電気工事等に最適。
  • ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)

    ハイグレード強力ニッパ(薄刃)

    VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    当日出荷
    独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
    用途金属線の切断
  • 偏心電工ニッパR薄刃 MASTERTOOL

    偏心電工ニッパR薄刃

    MASTERTOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    9日以内出荷
    日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
    用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(ラウンド)全長(mm)190色ブラック質量(g)272切断能力【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本