カテゴリ
- 制御機器(62)
- 科学研究・開発用品(60)
- 農業機械(48)
- 事務用品(20)
- メカニカル部品(15)
- 切削工具(13)
- 食品・飲料(12)
- 作業工具(10)
- 塗料(9)
- 電気材料(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 学童・教育用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 自動車補修部品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 介護用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(47)
- サトーパーツ(44)
- ニチバン(18)
- IDEC(和泉電気)(15)
- マルエム[理化学・容器](12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
- DAIKEN(旧:大建工業)(9)
- 明工社(8)
- スリーピース(8)
- 三商(7)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- アズワン(4)
- エスコ(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- オザック精工(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 武蔵ホルト(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- ブランドをもっと見る
「ml-13」の検索結果

U-35 11mL 13本(12色)セット
ターナー色彩¥1,698税込¥1,8681セット(13本×11mL)3日以内出荷アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。インク色ハンザイエロー オペーク、ナフソールレッド ライト、キナクリドンマゼンタウルトラマリン バイオレット、セルリアンブルー ディープ、フタロブルー (グリーン シェード)、ライトグリーン、パーマネントグリーン ライト、イエローオーカー、バーントシェナー、ジェットブラック、チタニウムホワイト×2
マイタック カラーインデックス
ニチバン(2件のレビュー)¥119税込¥1311パック(72片)当日出荷整理や分類、表示をスピードアップできます。色混色(淡赤/淡黄/淡緑/淡青/淡橙/淡紫)質量(g)14基材上質紙粘着剤アクリル系ラベルサイズ(mm)23×29剥離紙ノンポリラミ紙
中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000
マジックパット ループタイプ (カーペット用)
SMSJapan¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷から7日以内出荷あらゆるカーペットに対応 100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、ループ状に織り込んだカーペット専用パッドです。ループ状にすることで摩擦係数を減らし毛足の長いウールカーペットにも使用可能です。PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
マグネット付ポケットレベル
アカツキ製作所(KOD)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷電設・内装工事に重宝な強力マグネット付ポケットタイプ。ストラップベルト付。寸法(mm)18×47×130種別その他各種水平器RoHS指令(10物質対応)対応
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)80
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
マイタックリサイクルインデックス 青枠 少量タイプ
ニチバン¥109税込¥1201パック(9片×10シート)ほか当日出荷マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色青粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から9日以内出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
ユニ・ポスカ ラメ入り 細字
uni(三菱鉛筆)¥239税込¥2631本当日出荷から23日以内出荷ポスターカラーのような鮮やかな発色。小さな文字や縁取り、細部書きに使える0.9~1.3mmの細字丸芯タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。タイプシングル線幅(mm)1インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
ユニ・ポスカ ラメ入り 極細
uni(三菱鉛筆)¥239税込¥2631本当日出荷から4日以内出荷ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。タイプシングル線幅(mm)0.7インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
マイタックリサイクルインデックス 赤枠 少量タイプ
ニチバン¥109税込¥1201パック(9片×10シート)ほか当日出荷マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています)古紙パルプ配合率70%、白色度70%の再生紙を使用しています。弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。プリンタで印字可能です。(インクジェット)用途少量使用や社内での配布に最適。仕様インクジェットプリンタ印字可能、GPN掲載基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定枠の色赤粘着剤離解性粘着剤アクリル系)白色度(%)70剥離紙ノンポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009
マイタックリサイクルインデックス 青枠
ニチバン(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1パックほか当日出荷から翌々日出荷エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合
マイタックラベル インデックス
ニチバン¥149税込¥1641個当日出荷帳簿類や書類の見出し整理に便利です。ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。用途帳簿類や書類の見出し・整理に。材質はく離紙:ノンポリラミ紙基材上質紙粘着剤アクリル系
ほこりが出にくい広葉樹マット
minimal LAND¥1,198税込¥1,3181個(2kg)4日以内出荷ペットと人にやさしい天然ポプラを100%使用した低刺激・低アレルギーなマットです。広葉樹(ポプラ)は針葉樹(マツ)に比べて低刺激で、小動物の床敷材に適しています。材質ポプラ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×90×500対象動物小動物・小鳥全般
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
LEDコンパクト形 FML13W相当 電球色
エコデバイス¥3,698税込¥4,0681本当日出荷暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。寸法(mm)外径約81×23×全長116質量(g)約92周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)990定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥20,980税込¥23,0781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
マイタックリサイクルインデックス 赤枠
ニチバン¥209~税込¥230~1パックほか当日出荷から翌々日出荷エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 009再生紙使用マーク適合

























![[ 真鍮製] ハトメ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03503245-210916-02.jpg)