カテゴリ

  • 事務用品(1)
    • カラーシール(1)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「ml-151」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイタックTMラベル カラーラベル ニチバン

    マイタックTMラベル カラーラベル

    ニチバン(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック
    当日出荷
    材質コート紙
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • ML取付金具 明工社

    ML取付金具

    明工社
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板/亜鉛メッキ・クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込工事器具 オーム電機

    埋込工事器具

    オーム電機
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • 大角取付枠 ELPA

    大角取付枠

    ELPA
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    大角形
    仕様大角形
  • 大角形用絶縁取付枠 ELPA

    大角形用絶縁取付枠

    ELPA(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    大角形
    仕様大角形
  • ハサミ金具 大 ELPA

    ハサミ金具 大

    ELPA
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:大。壁厚:12~18mm用。ボックスなし工事用
  • ML絶縁取付枠 明工社

    ML絶縁取付枠

    明工社
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLはさみ金具 明工社

    MLはさみ金具

    明工社
    80税込88
    1個
    5日以内出荷
    ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4表面処理ノーコティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(ディープタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)80
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    57,980税込63,778
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • 超ロング15°オフセットメガネレンチ DEEN

    超ロング15°オフセットメガネレンチ

    DEEN
    4,000税込4,400
    1本
    5日以内出荷
    DEENより待望オフセットされた超ロングが発売になりました!
    形状オフセット全長(mm)370
  • 超ロング15°オフセットメガネレンチ DEEN

    超ロング15°オフセットメガネレンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    4,600税込5,060
    1本
    5日以内出荷
    DEENより待望オフセットされた超ロングが発売になりました!
    形状オフセット全長(mm)405
  • 超ロング15°オフセットメガネレンチ DEEN

    超ロング15°オフセットメガネレンチ

    DEEN
    3,300税込3,630
    1本
    5日以内出荷
    DEENより待望オフセットされた超ロングが発売になりました!
    形状オフセット全長(mm)330
  • シャーシーブラック 水性 モノタロウ

    シャーシーブラック 水性

    モノタロウ(416件のレビュー)
    409税込450
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
    用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤ブラック(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • グリーススプレー L-31 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    グリーススプレー L-31

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    309税込340
    1本(378mL)
    当日出荷
    金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。
    用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑黄土色使用温度範囲(℃)‐30~150寸法(Φ×高さH)(mm)65×204増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
  • オイルスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    オイルスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
    309税込340
    1本(378mL)
    当日出荷
    金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
    用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆タイプ防錆、潤滑使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204臭気危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量151mL危険物の性状非水溶性
  • オトカベL80 W600タイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベL80 W600タイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    57,980税込63,778
    1箱(4枚)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様●孔加工:貫通孔加工●縁加工:長辺特殊本実加工、短辺切り放し長さ(mm)2430幅(mm)600厚さ(mm)5.6基材MDF表面ポリサンドシート張り質量(kg/枚)6.5裏面黒色不織布張り
gxl-15f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gxl-15f