カテゴリ
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml-18-5p」の検索結果

ハスクバーナ Aspire P5-P4A プルーナ キット(バッテリ2.5Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621309
ハスクバーナ¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷小さくてもパワフル!。樹木の剪定、庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発されたプルーナ(ミニ剪定チェンソー)は、75mm径の枝を簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B45+充電器 P4A 18-C70。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:1.3ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:1.3バッテリーP4A 18-B45、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))75振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.8バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:91(A)
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409
ハスクバーナ¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
防災用 大型30点セット
ボウエキ(BOUEKI)¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷大型防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。リュックは容量46Lと大容量なので家族分を常備できます。追加で必要なものをセットすることができます。小物ポケットやサイドのメッシュポケットも搭載しております。用途災害時の避難用に。セット内容1大容量リュック、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4レスキュー簡易頭巾、5スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、6抗菌消臭・簡易トイレ、7携帯用ミニトイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10コンパクトあったかフリース、11マスク、12アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、134層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18真空ステンレスボトル350ml、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミバッグ寸法(mm)約540×355×210
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥11,499税込¥12,6491ケース(100本)6日以内出荷仕様●色:茶褐色●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ18×40mm●容量:5mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-05Bアズワン品番65-8685-12
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 551シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥10,999税込¥12,0991ケース(100本)7日以内出荷仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:P2●Φ×H:Φ18×40mm●容量 mL:5mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:551-05Aアズワン品番65-8685-02
少人数用救急箱(5~10人用)
河本総合防災¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷緊急時の初期対策に、少人数向けセットセット内容ホームガーゼ×3スノータイL×3洗浄綿5P×1綿棒10本入×3絆創膏18枚入×2サージカルテープ×1体温計×1パワーステンレスハサミ×1刺抜き兼用ピンセット×1スプレー消毒液50ml×1救急ハンドブック×1ショードックスーパー10枚入×1スペースブランケット×1FCポリ手袋6枚入×1※使用期限3年(ショードックスーパーは2年)体温計×1パワーステンレスハサミ×1刺抜き兼用ピンセット×1スプレー消毒液50mL×1救急ハンドブック×1ショードックスーパー10枚入×1スペースブランケット×1FCポリ手袋6枚入×1)