カテゴリ

  • 塗料(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 厨房用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-200m」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工レベル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工レベル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
    用途水平・垂直・45°度測定に。トラスコ品番195-5552材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂長さ(mm)200厚さ(mm)14シルバー、赤、(気泡管)蛍光色高さ(mm)44精度0.50mm/m=0.0286°感度2.50mm/m=0.1432°気泡管4本線アクリル色(本体)シルバーマグネット1カ所
  • ヤブ蚊マダニスプレー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    ヤブ蚊マダニスプレー

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1000mL)
    当日出荷
    庭作業の前に草むら、庭木周り、地面などにスプレーするだけ。 効きめが広がり蚊がこない効果は約8時間※持続 植物にやさしい水性タイプ 広々使える大容量1000mL(200m2分) ※環境により持続時間は変動します。
    成分メトフルトリン使用方法蚊に対しては3回、マダニに対しては1回直接噴霧する(蚊成虫・マダニの駆除)。屋外の蚊・マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面)に約80cmの距離から1m2あたり、均等に5回噴霧する(蚊成虫の忌避・マダニの駆除)。タイプスプレー剤種類保証票:防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 8P*MLケーブル SB 200m/箱

    日本製線
    49,980税込54,978
    1箱
    6日以内出荷
    屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 日本製線 200m巻
    シールドU/UTPケーブル
  • アースガーデン おうちの草コロリ アース製薬

    アースガーデン おうちの草コロリ

    アース製薬(22件のレビュー)
    559税込615
    1本(850mL)ほか
    当日出荷
    食品成分生まれの除草剤。※本剤は農薬として使用できません
    用途除草剤
  • GYEON Q2M LeatherSet Natural Q2M-LSN 200 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M LeatherSet Natural Q2M-LSN 200 ml

    GYEON(ジーオン)
    7,898税込8,688
    1個(200mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Q2M LeatherSet Strong 品番(Q2M-LSS) 200 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M LeatherSet Strong 品番(Q2M-LSS) 200 ml

    GYEON(ジーオン)
    7,600税込8,360
    1個
    9日以内出荷
    レザー専用のクリーナーと撥水コーティング剤がセットになったレザーシートのメンテナンスキットです。 【GYEON LeatherCleaner Strong(レザークリーナー ストロング)】 レザーシートの汚れや油分、変色を取り除くための専用のクリーナーです。 軟化剤や保存添加物は含まれておりません。 レザーコーティング前の下地処理としてのご使用がおススメです。 【GYEON LeatherCoat(レザーコート)】 レザーシート専用の撥水コーティング剤です。 素晴らしい撥水効果で革製品を汚れから守り、またジーンズや衣服からの染色汚れも防ぎます。 コーティング効果は約3ヶ月間持続。
    付属品レザークリーナー ストロング 200ml 1本、レザーコート 120ml 1本、レザーブラシ 1個、MFアプリケーター 1枚、マイクロファイバークロス 1枚危険物の類別非危険物
  • FRP防水材料6点キット 5平米用 PROST's

    FRP防水材料6点キット 5平米用

    PROST's
    15,980税込17,578
    1セット(9kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベランダ、屋上のFRP防水層補修に最適です。
    用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • イヌ・ネコの消臭液 アース製薬

    イヌ・ネコの消臭液

    アース製薬(4件のレビュー)
    859税込945
    1本(1000mL)
    当日出荷
    フン尿のニオイをすばやく消臭強力消臭成分配合4つの消臭成分が、分解・中和・脱臭・マスキングを行い、ニオイを撃退します。 【犬猫のトイレの習性】 犬は尿をかける行為(マーキング)でなわばりを主張します。マーキング跡に他の犬が次々にマーキングを行います。 猫は日常生活の中で自分の餌場、トイレ、昼寝など、場所を決めて、一定のルート上で行動します。自分のニオイをもとに、同じ場所でくり返しフン尿をします。
    用途【使用場所】道路、駐車場、庭、家のまわり ※植物には直接かけないでください。枯れるおそれがあります。 【使用方法】 犬猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 犬猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。★ 【上手な使い方】 犬猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することをおすすめします。成分消臭成分(酸化チタン、消臭香料、ペパーミントオイル、重曹)トラスコ品番818-5061種別液剤容量1000ml寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70使用の目安1m2あたり150~200ml使用場所道路、駐車場、庭、家のまわり対象動物イヌ・ネコ
  • バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利 オーム電機

    バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    食材を新鮮に保存。 小分け保存に便利。 臭い移りを防止。 酸化を軽減。 充電式、小型で持ち運びに便利。 別売の専用ジッパーバッグ/コンテナもあります
    付属品専用ジッパーバッグ(S・M各5枚)、専用ストラップ、USBケーブル(Type-A/Type-C、長さ0.5m)、チャックスライダー、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS+シリコン電源DC5V/2A本体質量(g)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×190×38充電時間4時間(USB PDには対応していません)連続使用可能時間3分自動停止(3分使用後、10分間休ませてください)内蔵電池充電式リチウムイオン電池別売品番専用ジッパーバッグ:Sサイズ…幅160×高さ220mm 10枚入り(型番COK-PSLFS1610C/品番08-5411)、Mサイズ…幅200×高さ250mm 10枚入り(型番 COK-PSLFM1810C/品番 08-5412)専用コンテナ:Sサイズ…850ml(型番 COK-PSLCS850C/品番 08-5413)、Mサイズ…1300ml(型番 COK-PSLCM1300C/品番 08-5414)
  • リクロルート RP-18 40~63μm 200mg/3mL 50 本 102014 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロルート RP-18 40~63μm 200mg/3mL 50 本 102014 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    33,980税込37,378
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0291-50危険物の類別非危険物
  • ツヴィリング F&S コンテナSMLサイズセット cotta

    ツヴィリング F&S コンテナSMLサイズセット

    cotta
    4,898税込5,388
    1セット(1セット)
    3日以内出荷
    まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。 ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。乾燥や冷凍焼けをブロックし、栄養を守り美味しさもそのままに。 スタッキング収納ができるので、使わない時も収納に困りません。匂いや色移りしない耐熱ガラス製。 電子レンジやオーブンでも使用できます。※真空密封には専用のZwilling真空ポンプが必要です。 ガラスコンテナS=350ml(保存容量200ml)、ガラスコンテナM= 900ml(最大保存量750ml)、ガラスコンテナL=2L(最大保存容量1.6L) 1:食材や料理をコンテナに入れる。 2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。 3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。
    仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム寸法(mm)S: 155×85×H70、M:155×85×H70、L:214×144×H128レンジ本体のみ可(蓋を除く)耐熱温度(℃)180耐冷温度(℃)-20食器洗浄機コンテナのみ可
  • キレダー アグロカネショウ

    キレダー

    アグロカネショウ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(50g×2袋)
    当日出荷
    イシクラゲ・コケ類・藻類の専用防除剤
    用途イシクラゲ・ゼニゴケ仕様【使用時期】日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時、西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)、花き類・観葉植物:コケ類生育期、樹木等:イシクラゲ/イシクラゲ生育期・コケ類/コケ類生育期、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ生育期使用方法日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス):散布、花き類・観葉植物:畦間栽培、茎葉散布、樹木等:散植栽地を除く植木等に周辺地に雑草茎は散布、つつじ類(鉢植え):雑草茎は散布適合場所樹木等:公園、庭園、宅地、道路、駐車場、運動場等希釈倍率つつじ類(鉢植え):500倍使用量日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時[薬量]3~4kg/10a(3~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)[薬量]2~4kg/10a(2~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)花き類・観葉植物:コケ類育成期[薬量]2~4kg/10a・[希釈水量]100~300L/10a樹木等:イシクラゲ生育期・コケ類生育期[薬量]2~4g/m2・[希釈水量]イシクラゲ生育期:200mL/m2、コケ類生育期:100~1000mL/m2つつじ類(鉢植え):鉢内土壌表面積1m2当り1L使用可能回数日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等:3回以上適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等、つつじ類(鉢植え)農林水産省登録第(号)13870毒劇区分普通物適合雑草日本芝(こうらいしば):藻類、コケ類、西洋芝(ペントグラス)・花き類・観葉植物:コケ類、樹木等:イシクラゲ、コケ類、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ農耕地/非農耕地非農耕地用
  • ミリタリーペイント アーミー ターナー色彩

    ミリタリーペイント アーミー

    ターナー色彩
    999税込1,099
    1本(200mL)
    当日出荷
    【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】 塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。 アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。 単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。 マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。 また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。
    成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール)使用方法(1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。タイプ合成樹脂塗料(水性)主な用途金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要)使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)0.5~2乾燥時間1~2日(完全/気温・湿度による)標準塗り面積(塗り回数)(m2)1.0~1.4(2回塗り/200mL)塗装間隔2時間以上
  • リクロルート RP-18e 40~63μm 200mg/3mL 50 本 119847 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロルート RP-18e 40~63μm 200mg/3mL 50 本 119847 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    42,980税込47,278
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0316-91危険物の類別非危険物
  • リムーバー(エコマイティ) CONDOR(山崎産業)

    リムーバー(エコマイティ)

    CONDOR(山崎産業)
    5,798税込6,378
    1個(4L)
    当日出荷
    環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。強力なはく離力でワックスをきれいにはがせます。
    用途化学床材上のワックスのはく離に。トラスコ品番356-8091質量(kg)4.2液性中性標準使用量約200mL/m2(5倍希釈時)
  • リムーバー(ネオトーレル) CONDOR(山崎産業)

    リムーバー(ネオトーレル)

    CONDOR(山崎産業)
    7,998税込8,798
    1個(4L)
    当日出荷
    ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。
    用途化学床材上のワックスの剥離に。トラスコ品番356-8075質量(kg)4.2液性アルカリ性標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
  • ネコ専用の消臭液 アース製薬

    ネコ専用の消臭液

    アース製薬(1件のレビュー)
    869税込956
    1本(1000mL)
    当日出荷
    除菌成分と4つの強力消臭成分で悪臭を徹底的に取り除く 除菌成分がネコ特有の尿のニオイの発生元である菌の繁殖を防ぐのでアンモニア臭の発生をおさえ、同時に4つの消臭成分がニオイの元を分解し悪臭を取り除きます。 広範囲にたっぷり使える大容量の1000mlサイズ
    用途【 使用場所 】 道路、駐車場、庭、家のまわり* 植物には直接かけないこと。枯れるおそれがあります。 【 使用方法 】 猫のフンを取り除き、使用前に容器をよく振ってからフタを開けてください。 猫のフン尿の跡付近に1m2あたり150~200mlを散布してください。 【上手な使い方】 猫の排泄場所で本剤処理後に「イヌ・ネコのみはり番」や「ネコ専用のみはり番」(忌避剤)を使用することで猫の忌避効果を高めますので、併用をおすすめします。成分天然精油、消臭成分、抗菌成分質量(g)1080寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×238×70適合場所道路、駐車場、庭、家のまわり散布面積(m2)1m2あたり150~200mlアズワン品番64-1215-49
  • 木材防腐剤「九三七一」 吉田製油所

    木材防腐剤「九三七一」

    吉田製油所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(300mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    木材内部までよく染み込み、腐れやカビから木製製品を守る透明の防腐剤です。 乾燥後は臭いが残らず、油性塗料や水性塗料の上塗りが可能です。 油性・水性塗料による上塗を容易に行えます。
    用途屋内・屋外の建築木部・木製製品(ドア・窓枠・敷居・棚・柵など)の防腐・防カビ。成分油性使用方法(1)塗装面のごみ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキなどの古い塗膜は、サンドペーパーなどで完全に削り落としてください。(3)毛のやわらかい油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。2回塗りの場合には、1回目を塗り終わってから3時間以上乾燥させ、2回目を塗布してください。上から塗装する際には、表面が完全に乾燥してから行ってください。(4)使い終えた刷毛は、新聞紙などで余分な本剤をふき取り、塗料用シンナーなどで洗い落してください。残った本剤は、しっかりふたを閉めて、購入時の容器に入れ、直射日光を避けて保存してください。クリヤー主な用途屋内外木部・木製品標準使用量200~300mL/m2希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2
  • プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機 シャープ

    プラズマクラスター7000搭載 加湿空気清浄機

    シャープ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    基本性能と薄型デザインを両立。空気清浄機エントリーモデル。シャープ独自の空気清浄技術、プラズマクラスター7000搭載。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。乾燥が気になる季節にパワフルな加湿を実現。しかも1日24時間使い続けても気にならない電気代です(静音運転時約2.7円/1日)
    質量(kg)約7.5ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/17分、空気清浄適用床面積目安:~15畳(25m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~14畳(23m2)/木造和室~8.5畳(14m2)、◆強モード:風量3.4m3/分、消費電力:20W、1時間当たりの電気代:約0.62円、運転音:42db、加湿量:500ml/h◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.6W、1時間当たりの電気代:約0.11円、運転音:20db、加湿量:200ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/12分、空気清浄適用床面積目安:23畳(38m2)、◆強モード:風量5.1m3/分、消費電力:54W、1時間当たりの電気代:約1.7円、運転音:52db◆静音モード:風量1m3/分、消費電力3.1W、1時間あたりの電気代:0.1円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613センサーニオイ、湿度、温度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約13畳(約21(m2))水タンク容量(L)2.5浄化方式プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化モニタ3段階湿度モニター、キレイモニター効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、静電気
  • しっくい用撥水剤(塗布型) しっくい撥水剤 ホームテイスト

    しっくい用撥水剤(塗布型) しっくい撥水剤

    ホームテイスト
    11,980税込13,178
    1缶
    3日以内出荷
    通常の撥水剤のように表面で膜を張り水の浸入を防ぐのではなく、水粒子なみに細かい溶剤が漆喰の毛細管に侵入し、漆喰内部で撥水層を形成します。水の浸入はありませんが、水蒸気は通過するので漆喰の特長は損ないません。漆喰表面のテカリや塗り跡が目立ちにくく、抗菌剤配合でカビの発生をより防御してくれる撥水剤になっております。
    用途塗布面の漆喰壁が完全乾燥していることを確認し、原液をローラー 刷毛を使用しムラができないよう浸透させるように 200ml/m2を目安に塗布して下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分シリコーン混合物容量(L)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)5
  • ミルクペイント for ウォール ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール

    ターナー色彩(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能がります。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。・不燃:防火材料認定商品
    主な用途室内壁乾燥時間(時間)1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐水
  • シリコーンスポンジ紐丸 アズワン

    シリコーンスポンジ紐丸

    アズワン
    1,020税込1,122
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シリコーンゴム硬度20±5
  • モノドクターフロアブル 丸和バイオケミカル

    モノドクターフロアブル

    丸和バイオケミカル
    10,880税込11,968
    1本(2L)
    6日以内出荷
    フロアブルになってより使いやすく! 藻類発生前から予防的に使用できます。また、殺藻効果にも優れています。 グリーン上の手ごわい生育期の藻類に対しても有効です。 すばやく効果を発揮し、藻類の発生を長く抑制します。 ベントグラスの重要病害である炭疽病およびかさ枯れ病と藻類との同時防除も可能です。 小水量散布が可能です(水量200mL/m2)。
    種類殺菌・除草剤有効期限(年)4適合場所緑地管理・ゴルフ場等有効成分ジラム(PRTR・1種)40.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)23718毒劇区分普通物適合雑草西洋芝(ベントグラス)
  • てのひらえのぐ しろくまくん ターナー色彩

    てのひらえのぐ しろくまくん

    ターナー色彩
    999税込1,099
    1本(200mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
    用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコール容量(mL)200タイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
  • ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風) ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風)

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
    テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風)主な用途室内壁使用場所屋内危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2以上/25℃乾燥時間(完全)1~2日
  • 古壁塗り替え殺カビ材 しっくい殺カビ剤 ホームテイスト

    古壁塗り替え殺カビ材 しっくい殺カビ剤

    ホームテイスト
    10,980税込12,078
    1缶
    3日以内出荷
    漆喰は強アルカリ性でカビは発生しにくい壁材と言われています。しかし、施工環境によってはカビが発生しないわけではありません。カビの発生した壁面を塗り替えるには、カビの殺菌処理が必要になり、殺菌しないと新しく塗り替えても、再びカビが発生してしまうためです。殺カビ剤は壁面に塗布するだけで殺菌する、下地処理用殺カビ剤です。
    用途本品は、有機溶剤で強い刺激臭を発生させます。必ずマスク 手袋等を着用しご使用下さい。カビの生えた壁面に原液を 200ml/m2を目安に浸透さすように塗布して下さい。※壁面の吸い込み程度により塗布量が変わります。仕様産地 製造地:淡路島成分薬剤・アルコール容量(L)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)5
  • ガラス濾過器 アズワン

    ガラス濾過器

    アズワン
    3,762税込4,138
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ガラス
  • 片口ボールセット HARIO HARIO

    片口ボールセット HARIO

    HARIO
    2,898税込3,188
    1セット
    翌々日出荷
    入れ子になりコンパクトに収納ができます。
    材質硼珪酸ガラス
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    20,000税込22,000
    1台
    翌日出荷
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    32,500税込35,750
    1台
    翌日出荷
    水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。
    仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計6MPa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • 墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ

    墨つぼ 21m EA581DAシリーズ

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"バッテリー容量(Ah)2
  • ミルクペイント for ウォール ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 壁紙の上から直接塗ることができ、クリーミーな質感で塗りやすくなっておりますのでお部屋の塗りかえに最適です。 原料はミルクペイントシリーズと同様に森永乳業のミルク原料を使用した天然由来の水性ペイント。 全種類水性で、嫌なニオイもなく安心安全、乾燥後は耐水性になります。 イヤな臭いを除去する消臭機能・細菌の繁殖を抑える抗菌機能あり。 汚れてもさっと拭くだけで落ちやすいクリーニング機能。 カビが生えにくい環境をつくる防カビ機能。 防火材料認定商品。 黒板:子どもと一緒にお絵描きもできる黒板機能。
    主な用途室内壁乾燥時間(時間)1~2使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐水
  • ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(漆喰風) ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(漆喰風)

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
    テクスチャーメディウム(漆喰風)主な用途室内壁使用場所屋内危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2以上/25℃乾燥時間(完全)1~2日
  • SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム SAGOLA

    SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム

    SAGOLA
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷から25日以内出荷
    SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。
    用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
  • ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(レンガ風) ターナー色彩

    ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(レンガ風)

    ターナー色彩
    1,298税込1,428
    1本(200mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
    テクスチャーメディウム(レンガ風)主な用途室内壁使用場所屋内危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)3以上/25℃乾燥時間(完全)1~3日
  • 水性アースカラー オリーブイン アサヒペン

    水性アースカラー オリーブイン

    アサヒペン
    1,398税込1,538
    1本(200mL)
    翌々日出荷
    水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの5種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
    用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水レグホーンベージュ種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性アースカラー オリーブイン アサヒペン

    水性アースカラー オリーブイン

    アサヒペン
    1,398税込1,538
    1本(200mL)
    翌々日出荷
    水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの13種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
    用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水チェリーレッド種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性アースカラー オリーブイン アサヒペン

    水性アースカラー オリーブイン

    アサヒペン
    1,398税込1,538
    1本(200mL)
    翌々日出荷
    水性の低臭タイプで、屋内外に使用できるつや消し多用途塗料です。木への浸透に優れ、ひび割れ防止効果が上がります。ハケ塗りでのつや消し不透明仕上げと、ウエス塗装でのステイン仕上げの12種類の仕上がりが楽しめます。天然オリーブオイルを配合することで滑らかに塗装でき、木部への浸透性や耐久性が向上しています。ジェル状なのでムラになりにくく、キレイな仕上がりになります。スクイズ容器を採用しており、トレイが不要なので手軽に塗装することができます。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。
    用途木部・木製品、コンクリート・スレート・ブロック、鉄部・鉄製品、発泡スチロール・アクリル、硬質塩ビのプラスチック面の塗装に最適。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、防藻剤、防カビ剤、抗菌剤、天然オリーブ抽出オイル、水マローピンク種類合成樹脂塗料(水系)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏期】約2【冬期】約4危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)(200mL)1.3~1.8(畳0.8~1.0枚分)光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応