カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「ml-24-4p」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 中継用2列型 ML-24 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-24サトーパーツ(4件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM2.6×5端子間ピッチ(mm)8定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC1500
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(水戸工機)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
ボルテックスミキサー Heathrow ScientificボルテックスミキサーHeathrow Scientific
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
アタッチメントの着脱なしにマイクロプレート、0.2mL・0.5mL・1.5mL・2mL・15mL・50mLのチューブが使用可能です。ヘッドは清掃のため取り外すことができます。
仕様最大回転数(rpm):約3000 入数:1個 適用容器:マイクロプレート×1枚、0.2mLチューブ(8連・12連に対応)×24本、0.5mLチューブ×6本、1.5/2mLチューブ×4本、15mLチューブ×2本、50mLチューブ×2本 電源:AC100V 50/60Hz 電源コード長:約1.5m(3Pプラグ) 材質:ABS樹脂 軌道直径:Φ3.7mm サイズ:171×190×197mm(ヘッド装着時) 重量:約4kgアズワン品番2-9839-11
WRAP IN'(ラップイン) インスタントイレ マイバッグ大 ホリアキWRAP IN'(ラップイン) インスタントイレ マイバッグ大ホリアキ
8,998税込9,898
1セット
66日以内出荷
ご家庭・オフィス用緊急トイレ誕生!すぐに・かんたん・におわない。 自分の身は自分で守ろう。一家に1つ、オフィスに自分用。
仕様トイレ垂直耐圧:200kg(地面に対して垂直であること)、水洗い可セット内容ラップインインスタントイレ本体×1台、ラップインインスタントイレ処理セット4P×24回分、ポケットティッシュ×24回分、ノロエース80mL(エタノール製剤消毒液)×1本、パンフレット×1枚寸法(幅W×高さH)(mm)320×420マチ(mm)110使用場所屋外