カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

マイタックリサイクルパンチラベル
ニチバン¥299税込¥3291個(6シート)当日出荷書類や手帳のパンチ穴の補強、補修に。貼ったままリサイクル出来るパンチラベル。書類に貼ったまま再生処理ができる、環境にやさしい製品です。(RCマークは再生可能を示しています。)※プリンタでは使用できません。基材:古紙パルプ配合率70%再生紙 粘着剤:離解性粘着剤(アクリル系) はくり紙:ノンポリラミ紙基材は白色度70%の再生紙を使用しています。エコマーク認定商品。(認定番号18112010)弱アルカリ性水溶液で分散する粘着剤を使用しています。白色度70%、離解性粘着剤使用。貼ったままリサイクル可能。はく離紙はラミネート加工なし。外径14.5mm×内径6mmサイズ。ラベルが薄いためかさばりません。エコマーク認定商品です。材質【粘着剤】離解性粘着剤(アクリル系)【はく離紙】ノンポリラミ紙厚さ(mm)【基材】0.12【はく離紙】0.09【総厚】0.21色白備考貼ったまま再生紙として再生可能基材古紙配合率70%再生紙外径×内径(Φmm)14.5×6入数48片×6シート入(288片入)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら