カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「ml-41-s1byf-6p」の検索結果

端子台 プリント基板用 ML-41
サトーパーツ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10