カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 厨房用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml-450v」の検索結果

82mm 電気かんな
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷刃を守る定盤リスト機構。0.1mm刻みでの切削深さ調整。両面使用ができる替刃式。木材の平削り、面取り、相ジャクリに仕様●型番:mL-83S●電源:AC100V・450W●最大切削幅:82mm●回転数:16,000rpm●最大切込深さ:0~1mm●替カーボンブラシ:EA813RA-13●定格電流:4.7A●サイズ:309×164×164mm●コード長:2m●重量:2.3kg●付属品:82mm替刃式かんな刃(両面使用可)、刃先調節ゲージ、プラスドライバー、ボックススパナ●二重絶縁、ブレーキ付
ミニ ウォータポンプ RS PRO
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷最大流量 = 350 → 450ml/min。供給電圧 = 1.5 → 3 V。入力接続 = 5.5 mmホースニップル。最大使用圧力 = 210 mbar。ボディ材質 = アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 1.3W。最高液体温度 = 60℃。入力接続サイズ = 3.2mm。出力接続サイズ = 3.2mm。ポンプタイプ = 遠心分離機![「ERETTO」”mono” 2CUPコーヒーメーカー [ミルなし] タマハシ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84517197-240906-02.jpg)
「ERETTO」”mono” 2CUPコーヒーメーカー [ミルなし]
タマハシ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ペーパーフィルターが不要で資源の節約にもなります。コーヒーを一度に2カップ分抽出できます。。。材質・仕様。ポリプロピレン、消費電力:AC100V-450W、コードの長さ:約1.4m、水タンク最大容量:300ml、カップ容量:1カップ約150ml(満水170ml)、抽出時間:約4分 (2CUPの抽出時間)容量(mL)1カップ約150(満水170)
ミニ ウォータポンプ RS PRO
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro仕様最大流量 = 350 → 450ml/min供給電圧 = 3 → 4 V入力接続 = 5.5 mmホースニップル最大ヘッド = 1.9m最大使用圧力 = 210 mbarボディ材質 = アルミニウムカップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 1.3W最高液体温度 = +60℃入力接続サイズ = 3.2mm出力接続サイズ = 3.2mmポンプタイプ = 遠心分離機RoHS指令(10物質対応)対応
充電式携帯水素水生成器
WIN¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)バッテリー容量(mAh)950
フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ
アズワン¥41,900~税込¥46,090~1台17日以内出荷から18日以内出荷入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ
アズワン¥41,900~税込¥46,090~1台17日以内出荷から18日以内出荷入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。






![「ERETTO」”mono” 2CUPコーヒーメーカー [ミルなし] タマハシ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84517197-240906-02.jpg)