カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ml-50-s1axf-12p」の検索結果

端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF
サトーパーツ(4件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15