カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「ml-50-s1bxf」の検索結果

端子台 プリント基板用 ML-50
サトーパーツ(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM4×8適合規格UL規格端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15色(本体)B(黒)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000