カテゴリ
- バイク純正部品(257)
- 科学研究・開発用品(24)
- 制御機器(13)
- 卓上消耗品(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(257)
- エスコ(11)
- サトーパーツ(11)
- Whatman(ワットマン)(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- 福井クラフト(3)
- ジェーシーエム(3)
- 岡野製作所(3)
- がまかつ Gamakatsu(3)
- アズワン(2)
- TKG(2)
- リブドゥコーポレーション(2)
- VISHAY(2)
- pavoni(パボーニ)[厨房用品](2)
- AZ(エーゼット)(1)
- SMC(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ml-77」の検索結果

端子台カバー ML-77B用 6極
サトーパーツ¥259税込¥2851個当日出荷仕様●シリーズ名(適合製品):ML-77B●極数:6極●シリーズ名(適合製品):ML-77Bアズワン品番68-2054-17
メニュースタンド ML-77(LEDライト付)
ヒラハラ¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷LED照明付き、A3サイズ対応のメニュースタンドです。用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面横差し、LEDライト付厚さ(mm)4質量(kg)20サイズA3コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横510×1050×400
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 ML-77B専用ワンタッチカバー端子間ピッチ(mm)10.16RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K
信和自動車工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から翌々日出荷温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
サトーパーツ¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
サトーパーツ¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay I2C 周辺光センサ, 4-Pin
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様センサータイプ = 周辺光をデジタルデータに変換実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4パワー消費 = 50mW寸法 = 6.8 x 3 x 2.35mm高さ = 2.35mmインターフェース = I2C長さ = 6.8mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -25 ℃VEML7700、高精度周辺光センサ(サイドビューパッケージ)、Vishay Semiconductors. この周辺光センサVEML7700は、高感度のフォトダイオードと16ビット分解能のA/Dコンバータに基づいて高精度を発揮します。 この表面実装パッケージは、サイドビュー構成になっています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 動作電圧: 2.5 V → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応