カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-77a-axf-6p」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツ

    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm

    サトーパーツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
    取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応