カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ml-77b-byf」の検索結果

ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
サトーパーツ¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応