カテゴリ

  • 防犯用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「ml-t8」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックインキ 大型 寺西化学

    マジックインキ 大型

    寺西化学(75件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
    用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
    シルバー引張強度(N)1112
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    31,980税込35,178
    1袋(50本)
    当日出荷から95日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    54,980税込60,478
    1袋(50本)
    当日出荷から60日以内出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • 大正浪漫ハイカラインキ夢見るモダンガール 寺西化学

    大正浪漫ハイカラインキ夢見るモダンガール

    寺西化学
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    白い紙にはやさしくあざやかに、黒い紙にはふわっと浮かびあがるように発色する、隠ぺい性の高い不透明水性顔料インキです。華やかでクリーミーなパステルカラー全8色。浪漫溢れる色名。ガラスペン・つけペン専用
    用途ノートや手紙、イラストやアートワーク、カード作りにも最適
  • ヒートトレースウェーブタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ヒートトレースウェーブタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1袋
    20日以内出荷
    無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
    用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け材質SUS304幅(mm)12.7シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(100本)
    20日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    引張強度(N)5339
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1袋(25本)
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB8MLシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。
    用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
  • フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
  • コロミル490 フライス加工用チップ サンドビック

    コロミル490 フライス加工用チップ

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナ肩削りカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
    用途正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。
  • ドレスガード YAMAHA(ヤマハ)

    ドレスガード

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    後輪への身体や衣類の巻き込みを抑えます。 。チャイルドシート装着時も安心です。適合車種。PAS CITY-S5。PAS CITY-S8。PAS CITY-L5。PAS Raffini L。PAS ナチュラS。PAS ナチュラT。PAS ナチュラML スーパー。PAS ナチュラL。PAS ナチュラL デラックス。PAS ナチュラXL。PAS ナチュラXL スーパー。PAS ナチュラXL デラックス
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)

    CKD
    13,613税込14,974
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • マルチ圧縮 カクタス

    マルチ圧縮

    カクタス
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様・T形マルチコネクター:T20-F240・圧縮端子:8~150mlC形コネクター:14×14~100×100・銅直線:14~200mm質量(kg)1.5
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm形状BOX型電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと防塵防水性能IP66信号方式H.264/H265使用場所屋内外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセット

    ブロードウォッチ
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • MLブラケットS-Sキット SUS(エスユーエス)

    MLブラケットS-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    2,980税込3,278
    1個
    8日以内出荷
    マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケット S-S×1、MLマグネプレート×1、Tナット S(M3)×2、Tナット S(M5)×2、皿ネジ (M3×8)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×20)×2、六角穴付ボルト (M5×10)×2材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)154/セット対応【トビラ枠】30mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】30mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLブラケットL-Sキット SUS(エスユーエス)

    MLブラケットL-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL-S×1、MLプレート×1、Tナット S(M3)×2、Tナット L(M5)×2、皿ネジ (M3×8)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×18)×2、六角穴付ボルト (M5×15)×2、六角穴付ボルト (M5×22)×2材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)303/セット吸着力(N)【マグネット】29.4対応【トビラ枠】30mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLブラケットS60-S キット SUS(エスユーエス)

    MLブラケットS60-S キット

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLプレート×1、MLマグネプレート1×1、Tナット S(M3)×2、Tナット S(M5)×2、皿ネジ (M3×8)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×18)×2、六角穴付ボルト (M5×10)×2材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)202/セット吸着力(N)【マグネット】29.4対応【トビラ枠】30mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】60mm(2列溝タイプ)に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLブラケットL80・90-S キット SUS(エスユーエス)

    MLブラケットL80・90-S キット

    SUS(エスユーエス)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、MLマグネプレート1×1、Tナット S(M3)×2、Tナット L(M5)×2、十字穴付皿小ネジ (M3×8)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×18)×2、六角穴付ボルト (M5×14)×2材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)181/セット吸着力(N)【マグネット】29.4対応【トビラ枠】30mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】80mm(2列溝タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリユドライバ BIGM(丸山製作所)

    スクリユドライバ

    BIGM(丸山製作所)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スクリユドライバ図解NoMK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.40、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.8、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.50、MSV415L(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MDC-131 エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)ハリマーク,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS415R4CF-1(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MS415R4CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、MRS60H-350 フゾクヒン部品_No.7、MSA413R4C 8.5 フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA415R4C-1(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4など
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】8音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
  • CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷から14日以内出荷
    被削材PM有効長(mm)切刃:5.6勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.3材種1230切刃数4
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    289,800税込318,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【カメラ】110×Φ110、【録画機】300×230×53電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】4音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    259,800税込285,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【録画機】300×230×53、【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】2音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    269,800税込296,780
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【録画機】300×230×53、【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】8音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)