カテゴリ
- 機構部品(9)
- 空圧工具(6)
- 建築金物(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml-zn80型」の検索結果

金属製マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)160吸着力(N)29.4仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
マグネラッチ ML-80型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])15.7[1.6]RoHS指令(10物質対応)対応![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996778-160509-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
プッシュキャッチ
栃木屋(9件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
大型マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)53吸着力(N)23.5RoHS指令(10物質対応)対応![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505762-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷45~85mmの釘に対応。 ハイパワーで堅木への打ち込みもスムーズ!付属品保護メガネ、六角棒スパナ5・6mm各1本、アイボルト、ジェットオイラ(油入)質量(kg)3.7安全装置メカニカル式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)ネイル装填本数200本(1巻)・250本(1巻)・300本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)362×132×307使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
高圧ロール釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)仕様パワー切替機構ない質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505717-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷27~50mmの釘に対応。 堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
マグネットラッチ ML-30S
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
金属製マグネラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。RoHS指令(10物質対応)対応
強力・家具用マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷消音および取付不備回避用スポンジ付きです。材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
マグネラッチ MC-25型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607547-090525-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロックネイル足長さ(mm)32、38、45、50使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
大型マグネラッチ ML-120型 ML-120BR
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個当日出荷・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。色ブラウン質量(g)53吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4
高圧ロール釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から翌々日出荷ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能動力ピストン往復保証期間2年(ユーザー登録時)打込速度(秒)3本/秒以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
プッシュラッチ PR20P
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応







![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996778-160509-02.jpg)


![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505762-120611-02.jpg)

![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40505717-120611-02.jpg)







![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32607547-090525-02.jpg)