カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 建築金物(5)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)

「ml-zn80」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    大型マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
    付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
  • マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ ML-80型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])15.7[1.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • マイタックTMラベル カラーラベル ニチバン

    マイタックTMラベル カラーラベル

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1パック
    当日出荷
    材質コート紙
  • マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットラッチ ML-30S

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
  • MCラッチ 栃木屋

    MCラッチ

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。
    用途計測機器・OA機器・家具等質量(g)31.5吸着力(N[kgf])約17(1.7)材質/処理(カバー)ABS/茶色(ヨーク・キーパー)SPCC/Br(マグネット)フェライト/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
  • プッシュキャッチ 栃木屋

    プッシュキャッチ

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
    用途工作機械等質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色保持力N(kgf)約9.81(1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ MC-25型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン)

    モバイルレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
    用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
  • 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・家具用マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき色ホワイト
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • 前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)

    前後調整式エコノキャッチ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
    付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
  • ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
    用途建具用付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金長さ(mm)160材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900