カテゴリ
- 物流用品(22)
- 食品・飲料(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 防災用品(7)
- 農業機械(6)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 日用品(4)
- 介護用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 電動工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(22)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- サトーパーツ(4)
- マースジャパンリミテッド(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 角利(角利産業)(2)
- サタケ(2)
- キユーピー(2)
- あかしや(2)
- リーダー(2)
- 平田牧場(2)
- ダノンジャパン(2)
- OIKOS(2)
- エスコ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- サントリー(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ml004g」の検索結果

ガラス濾過器(るつぼ形) 1G4 30mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,798税込¥8,5781箱(2個)5日以内出荷技術資料ガラス濾過器の取り扱い方法(リンク)を参照ください。【ガラス濾過器の細孔の大きさ】。ガラス濾過器の記号と最大細孔の大きさの関係は下記の通りです。記号 最大細孔の大きさ。G1 100~120(μm)。G2 40~50(μm)。G3 20~30(μm)。G4 5~10(μm)。※標準粒子を濾過した際に得られる粒度分布のピーク(最頻度粒子径)は概ねこの範囲にあります。※フィルトレーションされる粒子径の範囲を保証するものではありません。容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30
楽ちんパック角型600ml 4色組P/OR/G/BU
イノマタ化学¥689税込¥7581セット(4個)4日以内出荷フタをしたままレンジ加熱OK。加熱時に発生する蒸気がフタを押し上げ自動的に本体の溝から蒸気を逃します。フタと本体のフチがフラットな形状なのでスポンジだけで簡単に洗えます。本体、フタを別々に重ねるとコンパクトにまとまります。材質ポリプロピレン形状角型高さ(mm)57質量(g)295.6縦(mm)185横(mm)125
アクエリアス ビタミン
コカ・コーラ¥2,298~税込¥2,482~1ケース(2000mL×6本)ほか翌々日出荷ビタミンと潤う水分補給。カロリーひかえめ、爽やかでおいしいレモンの味わい。種類清涼飲料水シリーズアクエリアス容器ペットボトル原材料果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ビオチンアレルギーなし栄養成分(500mL当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、食塩相当量:0.5g、カリウム:40mg、カルシウム:4mg、マグネシウム:6mg、ビオチン:50μg、ナイアシン:13mg、V.C:1000mg、クエン酸:1000mg商品タイプ液体タイプ
キャビロン接着耐久被膜剤 損傷びらん 5051G 0.7ML 4ホン
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881箱12日以内出荷滲出液がある皮膚の上にも膜を形成、剥がれにくく耐久性のある被膜材です。刺激物から皮膚を保護します。損傷皮膚に塗布してもしみにくい液剤です。失禁関連皮膚炎、ストーマ周囲、瘻孔またはチューブ、ドレーン周囲に適しています。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000264医薬品医療機器等法一般医療機器
サラヤ アルコール含浸綿
SARAYA(サラヤ)(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1箱(100枚)ほか当日出荷手指・皮ふの消毒に。 使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
イザメシ 7年保存水
イザメシ(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,942~1箱(2000mL×6本)ほか欠品中非常時に欠かせない、7年保存のお水です。 非加熱のまま、フィルターのろ過のみで殺菌を行っているため、湧き水をそのまま詰めたような、自然の甘みのおいしさと成分の良さを感じて頂けます。賞味期限製造より7年原材料水(鉱泉水)アレルギーなし栄養成分100ml当たり/エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.01g、カルシウム:2mg、マグネシウム:0mg、カリウム:004mg、【pH:8.2~8.4】【硬度:40~50mg/L】※推定値
ホイルガード組
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥709税込¥7801組当日出荷仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
ドクターデオ シート下タイプ 詰替え
カーメイト¥759税込¥8351個(10mL×4g)当日出荷体感レベルの消臭パワー、消臭ヒーローDr.DEO!目立たないところから強力消臭!シート下設置タイプの詰替え用用途除菌消臭剤成分安定化二酸化塩素・ゲル化剤シリーズドクターデオ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3×80×190商品タイプ詰替え用
ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4
日本電興¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
FRP補修トライアルセット
SOFT99(29件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。トラスコ品番754-4073セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ危険等級Ⅰ/Ⅲ危険物の類別第五類/第四類危険物の品名有機過酸化物/第二石油類危険物の数量4mL/145mL危険物の性状第1種/非水溶性
緊急避難セット
角利(角利産業)¥4,598~税込¥5,058~1セット当日出荷から8日以内出荷いつでも持ち出せる場所で保管できるA4ファイルサイズのBOX入。 玄関や本棚などいつでも持ち出せるわかりやすい場所で保管できます。寸法(mm)(非常持出袋)幅390×高さ465
アイソカル 100
Nestle(ネスレ)(3件のレビュー)¥179~税込¥193~1個(100mL)ほか5日以内出荷から11日以内出荷ネスレのアイソカル100 1本100mlのコンパクト栄養食 ●1本 200kcal たんぱく質8g 13種類のビタミン 13種類のミネラル が100mlに配合 ●栄養補助飲料を飲用している方にうち、4割を超える方が飲みきれていません※。飲みきれない一番の理由が ”量が多い” というものです。 「アイソカル® 100」は飲みきりサイズの小容量設計にこだわりました。 ※ネスレ調べ(2018年WEB調査) 調査対象:食事の補助が必要な同居家族がいる300名の方"用途【こんな方におすすめです】 ●食事量が気になるとき ●栄養補助飲料が飲みきれないとき
リーダー木製救急箱
リーダー¥4,498~税込¥4,948~1箱当日出荷重厚で高級感のある木製の救急箱 小物収納に便利なスライドトレー付。 使用用途に合わせたM/Lの2サイズをご用意。セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)
オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味
OIKOS¥1,998~税込¥2,158~1セット(240mL×3本)ほか翌日出荷高吸収タンパク質18g、脂肪0・砂糖不使用。飲むオイコス1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで、手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。2.タンパク質のgだけでなく、質にこだわり、効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。※乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。3.脂肪ゼロ、砂糖不使用※脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準)4.カカオ本来の風味を生かすため、カカオエキスを配合し、すっきり自然な続けられる味です。用途よく振ってからお召し上がりください。凍らせないでください。
キレダー
アグロカネショウ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50g×2袋)当日出荷イシクラゲ・コケ類・藻類の専用防除剤用途イシクラゲ・ゼニゴケ仕様【使用時期】日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時、西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)、花き類・観葉植物:コケ類生育期、樹木等:イシクラゲ/イシクラゲ生育期・コケ類/コケ類生育期、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ生育期使用方法日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス):散布、花き類・観葉植物:畦間栽培、茎葉散布、樹木等:散植栽地を除く植木等に周辺地に雑草茎は散布、つつじ類(鉢植え):雑草茎は散布適合場所樹木等:公園、庭園、宅地、道路、駐車場、運動場等希釈倍率つつじ類(鉢植え):500倍使用量日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時[薬量]3~4kg/10a(3~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)[薬量]2~4kg/10a(2~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)花き類・観葉植物:コケ類育成期[薬量]2~4kg/10a・[希釈水量]100~300L/10a樹木等:イシクラゲ生育期・コケ類生育期[薬量]2~4g/m2・[希釈水量]イシクラゲ生育期:200mL/m2、コケ類生育期:100~1000mL/m2つつじ類(鉢植え):鉢内土壌表面積1m2当り1L使用可能回数日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等:3回以上適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等、つつじ類(鉢植え)農林水産省登録第(号)13870毒劇区分普通物適合雑草日本芝(こうらいしば):藻類、コケ類、西洋芝(ペントグラス)・花き類・観葉植物:コケ類、樹木等:イシクラゲ、コケ類、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ農耕地/非農耕地非農耕地用
クロスの型取りキット
建築の友(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。 再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。 お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。 離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。 質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。 乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ色オフホワイト危険物の類別非危険物
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
サトーパーツ¥679税込¥7471個当日出荷から11日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
サトーパーツ¥699税込¥7691個当日出荷から62日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
pHメーター
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,500税込¥164,4501台当日出荷見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1温度補償自動、手動インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
リーダーポリ救急箱
リーダー¥2,198~税込¥2,418~1箱当日出荷傷のケアに便利な救急セット付 ご家庭常備薬や衛生用品の管理に最適なプラスチック製の救急箱。 仕切のあるトレー付きなので、小さな物も整理収納できます。セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)
オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カフェラテ風味
ダノンジャパン(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,510~1セット(240mL×3本)ほか翌日出荷1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで、手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。 2.タンパク質のgだけでなく、質にこだわり、効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。※乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。 3.脂肪ゼロ、砂糖不使用 ※脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準) 4.コーヒーを実際に入れることで、コーヒー本来の芳醇な香りとクリーミーなミルクが合わさり、香りを感じながらもまろやかに飲める風味を実現。用途よく振ってからお召し上がりください。温める、または凍らせる場合は、別容器に移してください。常温を超えない温度で保存。開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください。
スクリューレス端子台 中継用 1極4穴
サトーパーツ¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷スクリューレス端子台 1極4線式極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カフェラテ風味
ダノンジャパン¥12,980税込¥14,0181セット(240mL×48本)翌日出荷1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで、手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。 2.タンパク質のgだけでなく、質にこだわり、効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。※乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。 3.脂肪ゼロ、砂糖不使用 ※脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準) 4.コーヒーを実際に入れることで、コーヒー本来の芳醇な香りとクリーミーなミルクが合わさり、香りを感じながらもまろやかに飲める風味を実現。用途よく振ってからお召し上がりください。温める、または凍らせる場合は、別容器に移してください。常温を超えない温度で保存。開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください。
ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味
OIKOS¥12,980税込¥14,0181セット(240mL×48本)翌日出荷高吸収タンパク質18g、脂肪0・砂糖不使用。飲むオイコス1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで、手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。2.タンパク質のgだけでなく、質にこだわり、効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。※乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。3.脂肪ゼロ、砂糖不使用※脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準)4.カカオ本来の風味を生かすため、カカオエキスを配合し、すっきり自然な続けられる味です。用途よく振ってからお召し上がりください。凍らせないでください。
pH・イオンメーター
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥249,800税込¥274,7801台当日出荷大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
電気伝導率計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥219,800~税込¥241,780~1台当日出荷から3日以内出荷本体寸法(mm)130×60×230測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体温度測定範囲(℃)0~100プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可インターフェースRS-232C温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.0001~10繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内レンジ切替自動/手動切り替え表示範囲(℃)-5~110.0オートホールド有り性能保証温度、湿度0~45℃、20~85%以下(結露のないこと)PC接続USB、Bluetooth湿度測定範囲(%RH)20~85(結露のないこと)校正証明書なし
クロスの型どりキット
エスコ¥975税込¥1,0731セット翌日出荷セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物
スライム時計工作セット
ケニス¥4,498税込¥4,9481セット翌日出荷スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)