カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 制御機器(7)
  • 厨房用品(7)
  • 卓上消耗品(5)
  • 切削工具(5)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml103」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(ML103)SHEET 三菱ふそう(ML103)SHEET三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(ML103)HARNESS,CHASSIS 三菱ふそう(ML103)HARNESS,CHASSIS三菱ふそう
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
(ML103)HARNESS,REAR HEATER 三菱ふそう(ML103)HARNESS,REAR HEATER三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(ML103)トーション バー、キャブ ティルト 三菱ふそう(ML103)トーション バー、キャブ ティルト三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(ML103)SHOCK ABSORBER ASSY,FRONT 三菱ふそう(ML103)SHOCK ABSORBER ASSY,FRONT三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ML103 SMCML103SMC
209税込230
1個
9日以内出荷
ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML 長谷川工業ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML長谷川工業
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)262正面踏ざん有効幅(mm)344材質アルミ/カラーアルマイト使用角度(°)75付属品フック1セット(2個)踏ざん踏面幅(mm)67外寸法・幅(mm)400最大使用質量(kg)100
超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03
カラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cm アイリスオーヤマカラーメタルラック ローボード 幅101×奥行31cmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
TV台や収納棚としてさまざまな用途で使えます。幅100cm以下のテレビが設置可能です。マットレスを組み合わせて使えば簡易ヘッドボードとして活用できます。天板はポールのリングが見えない設計のため、見た目と使いやすさは良好です。
質量(kg)7.2耐荷重(kg)50、【木天板】30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×310×300棚板耐荷重(kg)20棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)954×254
ラック式偏心検査器 大菱計器製作所ラック式偏心検査器大菱計器製作所
2,198,000税込2,417,800
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDワークライト マキタ充電式LEDワークライトマキタ
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0、1.5連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)バッテリーリチウムイオン寸法(mm)54×77×28能力照度240ルクス以上(100ルーメン)適合バッテリーBL1015、BL1040B質量(kg)0.06(バッテリ除く)
超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
55,980税込61,578
1箱(10本)
5日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
チップ DML 住友電工ハードメタルチップ DML住友電工ハードメタル
81,980税込90,178
1本
6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
Φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン形状丸型容量(mL)260高さ(mm)103胴径(Φmm)75目盛単位(mL)50
SEAT ASSY*R-103L*  77200ML7900ZE ホンダSEAT ASSY*R-103L* 77200ML7900ZEホンダ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
SEAT ASSY*R-103L*  77200ML7690ZE ホンダSEAT ASSY*R-103L* 77200ML7690ZEホンダ
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
SEAT,BACK*R-103L*  77226ML7600ZF ホンダSEAT,BACK*R-103L* 77226ML7600ZFホンダ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタリチウムイオンバッテリ(18V) BL1815Nマキタ(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
スプレー容器30ml アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器30mlアーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
110税込121
1セット
当日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利な遮光ボトル。容量30ml。材質:PE。サイズ:Φ29×103mm(キャップ含)。セット内容:本体×1
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE寸法(mm)Φ29×103(キャップ含む)容量(mL)30アズワン品番64-5186-15
ボトルトレー SBT-3 三商ボトルトレー SBT-3三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
ハンドルロック HR 河村電器産業ハンドルロック HR河村電器産業
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
外形寸法(mm)150×100×20
タイヤ&レザー 武蔵ホルトタイヤ&レザー武蔵ホルト(4件のレビュー)
699税込769
1本(504mL)
当日出荷
自動車のタイヤに深みのある美しいツヤを与え、黒光りさせます。また、ダッシュボード、ドアー内張、レザールーフ、ウレタンバンパー等の合成レザー、プラスチック、ゴム製品のツヤ出しと老化、汚れ、帯電の予防に役立ちます。
形状ミストタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量103mL危険物の性状非水溶性
リビー プリンセスホワイト デミタスカップ リビーリビー プリンセスホワイト デミタスカップリビー
399税込439
1個
当日出荷
優れた耐久性と質感。ウェスタン調ダイニングに必須のスタンダードデザイン。温かみのあるオフホワイトカラーはどんなお料理にも合い、昔ながらのダイナーやビストロで使われる厚みのあるディナーウェアです。
容量(mL)103寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×57
くまくま子供手桶 イエロー ナカヤ化学産業くまくま子供手桶 イエローナカヤ化学産業
185税込204
1個
3日以内出荷
白クマのイラストがかわいいお風呂道具。耐熱温度:120度C、耐冷温度:-120度C、容量:900ml。材質:ポリプロピレン。サイズ:140×250×103mm
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)140×250×103
RS Pro 接着ディスペンサシリンジ RS PRORS Pro 接着ディスペンサシリンジRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様製品の容量 = 5ml長さ = 103mm直径 = 13.7mm製品材質 = PENeedles not supplied with product. Dispensing Syringe. Medical quality, graduated white translucent polyethylene syringe 103mm long, 13.7mm diameter Rubber plunger Sterilised via gamma radiation Luer lock fitting takes standard dispensing needles
Sabouraud Dextrose 4% Agar acc.EP+USP 18mL 100 146303 100PACK Merck(メルクミリポア)Sabouraud Dextrose 4% Agar acc.EP+USP 18mL 100 146303 100PACKMerck(メルクミリポア)
37,499税込41,249
1セット(100個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0199-96保管環境冷蔵
イレーサー 280 コンパクトツールイレーサー 280コンパクトツール
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
イレーサー
用途ステッカー等の剥離付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10ml、Lレンチ(5mm)質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3400型番280使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアーインレットPT:1/04騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
ディレクターキット プロ ハウスボックスディレクターキット プロハウスボックス
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット。電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。
用途キット内容のご紹介。ホットナイフB2006(=電池式のコテ)。単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!。ハードワックス(=充填材)。プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!。これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)。5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)。木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。スペシャルフィラーズアプリケーター。周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。リキッドサンドペーパー。エタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。ウエス等に染み込ませてご使用ください。充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。ウエス。補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。サイズ(cm)クリアボックス:23×25×高さ7キット内容ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PETコップ 無地 CPシリーズ 東罐興業PETコップ 無地 CPシリーズ東罐興業
16,980税込18,678
1ケース(2500個)ほか
5日以内出荷
割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
SPS-108 パーソンズキッチン電子レンジ容器4pcs エンテックSPS-108 パーソンズキッチン電子レンジ容器4pcsエンテック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 長角型330ml×1 (93×110×61) / 長角型500ml×1 (103×146×61)容量(mL)長角型330長角型500質量(g)丸型270ml:53g長角型330ml:68g長角型500ml:95g
FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル エンテックFL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラルエンテック
899税込989
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) /容量(mL)丸型270正角型330小判型310質量(g)丸型270ml:53g正角型330ml:70g小判型310ml:63g
FL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラル エンテックFL-203 電子レンジ容器4pc パーソンズフローラルエンテック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62)容量(mL)丸型270小判型310正角型330長角型460質量(g)丸型270ml:53g小判型310ml:63g正角型330ml:70g長角型460ml:85g
FL-204 電子レンジ容器5pc パーソンズフローラル エンテックFL-204 電子レンジ容器5pc パーソンズフローラルエンテック
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62)容量(mL)丸型270小判型310正角型330長角型460長角型500質量(g)丸型270ml:53g小判型310ml:63g正角型330ml:70g長角型460ml:85g長角型500ml:95g
ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)150ml 99150シリーズ TPPラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)150ml 99150シリーズTPP
45,980税込50,578
1パック(18個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:150ml●寸法:93x93x103mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-42
ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)150ml 99150シリーズ TPPラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)150ml 99150シリーズTPP
179,800税込197,780
1セット(4パック×18個)
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。ボトルトップとボトルとのセット。フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現。0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、さらに独特のスクエアフィルターにより、。約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。四角いディメンションで、保管スペースをセーブ。ボトル口径は45mmΦ。ガンマ線滅菌済・個別包装。ハサミを必要としないピールオフ包装バキュームポンプを使って容易にフィルトレーションフィルトレーション後のサンプル保存用キャップも同封全てのラピッドフィルターMaxボトルはGL-45のサイズと同じ
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:150ml●寸法:93x93x103mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3799-43
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C ADVANTEC遠心型ウルトラホルダー UHP-13CADVANTEC
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
プラストコップ 無地 62.0×57.4×39.0mm 2500個入 東罐興業プラストコップ 無地 62.0×57.4×39.0mm 2500個入東罐興業
12,980税込14,278
1ケース(2500個)
5日以内出荷
ポリスチレン(PS)素材のプラストコップです。
仕様●材質:PS●製品のサイズ(口径×高さ×底径):62.0×57.4×39.0mm●満杯容量:103mL、単重/2.6g●オンス:3ozアズワン品番68-1991-75
ブルズディレクターキットPRO デラックス Bulls(ブルズ)ブルズディレクターキットPRO デラックスBulls(ブルズ)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
現場監督さんにオススメ!熟練の職人が厳選した補修キット。充電式電池コテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます!
キット内容1.ヒートアイロンPRO、2.ブラッシュペン 3 本(2012 アッシュ、2014、ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)、3.スペシャルフィラーズアプリケーター、4.リキッドサンドペーパー250ml、5.ウエス小、6.ハードワックス(900 、350 、905 、907 、909 、9005 、178 、103 、47801 、302 、46901 、157157)、7.ハードワックスケース12 個入り用、8.クリアボックス危険物の類別非危険物