カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ml250s1byf8p」の検索結果

プリント基板用端子台 ML-250
サトーパーツ(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10