カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 事務用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ml5650su」の検索結果

沖電気純正 リボンカートリッジ RN6-00-009
沖データ(OKI)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合メーカーOKI色黒種別純正適合ML5650SU-R(SU3-R)、ML5350SE主な適合純正品番RN6-00-009アズワン品番64-3806-62
沖電気純正 リボンカートリッジ RBN-00-007
沖データ(OKI)(22件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ドットインパクトプリンタ用種別純正品適合ML8480(SE/SER/SU/SU2/SU3/SU-R/SU2-R/SU3-R)適合機種メーカー沖データ(OKI)RoHS指令(10物質対応)対応
沖電気純正 サブリボン RN6-00-007
沖データ(OKI)¥14,980税込¥16,4781箱(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合メーカーOKI色黒種別純正適合ML8480SE(SER/SU/SU2/SU-R/SU2-R)主な適合純正品番RN6-00-007アズワン品番65-0348-21RoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン 沖データ ML5350SE用
ノーブランド(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合メーカーOKI色黒種別汎用適合ML5350SE主な適合純正品番RN6-00-004
汎用インクリボン 沖データ ML8480Sシリーズ用
ノーブランド(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(3本)ほか当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合メーカーOKI色黒種別汎用
汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-G02
ノーブランド(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)適合5557-G02(H02/GJ2/HJ2/HD2)
ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル
EPSON(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53アズワン品番65-0394-55使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
ドットインパクトプリンター/水平型モデル
EPSON¥81,980税込¥90,1781台当日出荷VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。使用可能用紙サイズ最大A4縦プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。商品タイププリンター
ドットインパクトプリンタ MultiImpact 700LE
NEC¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷シリーズMultiImpact商品タイププリンター
ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット
カシオ計算機¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から8日以内出荷適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル
沖データ(OKI)(3件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
ドットインパクトプリンタ MultiImpact
NEC¥219,800~税込¥241,780~1台翌日出荷伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷シリーズMultiImpact商品タイププリンター










![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)