カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み

貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,698税込¥4,0681パック当日出荷貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
モジュラーカバー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷CAT6/CAT6A モジュラープラグ (品番:MLA-625・MLA-6A25)専用カバー ケーブル外径に合わせてモジュラーカバーをカット! モジュラープラグの幅と同サイズなのでスッキリ収まり隣接ポートとぶつからない 圧着作業前に取り付けておく先付けタイプ用途モジュラープラグのツメとLANケーブルの保護に規格CAT6/CAT6A適合ケーブル外径(Φmm)5.5・6・6.5・7適合工具MLA-M102適合プラグMLA-625 / MLA-6A25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら