カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mlc-100ds-wt」の検索結果

プッシュラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥989税込¥1,0881個当日出荷メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。ストローク(mm)23材質(本体)PBT樹脂種類プッシュ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)90
ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥139税込¥1531個4日以内出荷MLC-100型、MLC-100DS-WTに使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+5 mm変更できます。A寸法を多くとりたい場合に使用します(必要に応じて重ねます)。材質ポリアセタール(POM)質量(g)16種類その他RoHS指令(10物質対応)対応