カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlc-2b」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナージョイント(プラモール付属品) 未来工業
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    ベージュ

    コーナージョイント(プラモール付属品)

    未来工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状コーナージョイント
  • 〔データコピー&イレースマシン〕M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)+2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSD 「これdo台 M.2 NVMe V2」 ブラック センチュリー

    〔データコピー&イレースマシン〕M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)+2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSD 「これdo台 M.2 NVMe V2」 ブラック

    センチュリー
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    7日以内出荷
    M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)、2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDに対応し、異なるインターフェイスでもコピーが可能。コピー機能は4種類搭載。まるごと(HDD内全領域)コピーや指定した領域のみのコピーなどが可能。エラースキップ、コンペアなどコピー支援機能も搭載。イレース機能は2台同時消去可能で7種類の消去アルゴリズムを搭載
    適合デバイスインターフェイス:SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps) / M.2 SATA / M.2 NVMe / M.2 AHCI ※B-Key形状のM.2 SSDは非対応となります。セット内容KD25/35M2NV2本体、専用ACケーブル、HDD設置用パッド×2、専用SATAケーブル×2、専用ACアダプター、取扱説明書/保証書サイズ幅 143mm×高さ 31mm×奥行き 182mm(付属品、突起部含まず)質量(g)約890(付属品含まず)対応(パーティションテーブル)MBR、GPT ※対応していないファイルシステムは、Whole HDD/SSD Copyにてコピー可能です。HDD2.5または3.5インチのSATA HDD [SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)]使用温湿度範囲温度 5~45℃、湿度 20~80%(※結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒SSDMLC/TLC/QLCタイプの2.5インチSATA SSD [SATA I (1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)]、SATA、NVMe、AHCIのM.2 SSD (※B-Key形状のM.2 SSDは非対応となります。)アダプタタイプ(AC)[入力]100V-240V [出力]12V 5A適合システム対応ファイル:FAT 16/32、NTFS、EXT2/3/4