カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mled-1000」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハンディライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDハンディライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
    用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
led投光器 1000w特集