カテゴリ
- 電気材料(18)
- 制御機器(3)
- 機構部品(2)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 篠原電機(2)
- フジクラ(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
- カメダデンキ(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
「mlfc 8」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥8,998~税込¥9,898~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥1,498~税込¥1,648~1本(10m)ほか当日出荷から13日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。色黒種類難燃ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥8,698~税込¥9,568~1巻(10m)ほか7日以内出荷ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC
タツタ電線¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥74,980~税込¥82,478~1巻(305m)ほか5日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製色黒規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応