カテゴリ
- 電気材料(2)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(2)
- 30(2)
- 38(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
長さ(m)
- 30
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(2)
- 7(1)
- 8.1(1)
- 9.1(1)
- 10.4(1)
- 11.6(1)
- 13.5(1)
ブランド
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「mlfc」の検索結果

エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥12,980~税込¥14,278~1本(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種類難燃ケーブル色黒種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応