カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • 固定用ケーブル(3)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「mlfc」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    17,980税込19,778
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種類難燃ケーブル種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • 口出用ハロゲンフリー可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 住友電気工業

    口出用ハロゲンフリー可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

    住友電気工業
    1,598税込1,758
    1巻(10m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • 家具用コンセントケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×13×24質量(g)33
  • 家具用コンセントケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3722 (はさみ金具付き) 専用。。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)116×13×30質量(g)52
  • スパライダ SLASH

    スパライダ

    SLASH
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷
    <シャロー攻略キャスティングモデル>キャスティングでマダイをとことん釣っていくスピニングモデル。キャスラバロッドとしての投げやすさを保ちつつ、フルソリッドならではの粘りと追従性で、乗せやすさ、バラしにくさに優れたアクションに仕上がっています。キャスティングだけでなくバーチカルの釣りにも長けているので、浅場のポイントでは幅広く活躍できるロッドとなっています。
    用途【確実に乗せる、バラさない、タイラバロッドの本質を追求】厳選した高密度フルカーボンソリッド素材により、どこまでも曲がりこむような粘りと追従性に優れたアクションを実現。乗せやすさ、バラしにくさというタイラバロッドに求められる本質を追求しました。1枚でも多くの真鯛を獲るために作り込まれたスパライダシリーズの絶妙なアクションを是非フィールドで体感してください。仕様【セクション】2適合(PE)0.5~1.0質量(g)101長さ(cm)188ルアーMAX(g)20~65
  • スパライダ SLASH

    スパライダ

    SLASH
    26,980税込29,678
    1本
    7日以内出荷
    <バーチカルセンシティブモデル>浅場での使用をメインとしたバーチカルモデル。ただ柔らかいだけではない、細身でありながらトルクフルなフルカーボンソリッドブランクスは、どこまでも曲がり込むような粘りと追求性に優れ、冬場など鯛のアタリが小さく食い込みも弱い時期でも弾くことなくしっかりとアタリを捉え、高確率でキャッチまで持ち込みます。フルソリッドでありながら軽量で取り回しが良いのも魅力。
    用途【確実に乗せる、バラさない、タイラバロッドの本質を追求】厳選した高密度フルカーボンソリッド素材により、どこまでも曲がりこむような粘りと追従性に優れたアクションを実現。乗せやすさ、バラしにくさというタイラバロッドに求められる本質を追求しました。1枚でも多くの真鯛を獲るために作り込まれたスパライダシリーズの絶妙なアクションを是非フィールドで体感してください。その他【セクション】2質量(g)129長さ(cm)185ルアーMAX(g)20~120ウエイト(PE)0.5~1.2
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
    用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
  • 仮設主幹盤 セフティー電気用品

    仮設主幹盤

    セフティー電気用品
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
    用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式油圧ケーブルカッター Klauke

    充電式油圧ケーブルカッター

    Klauke
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
    用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。トラスコ品番124-3834質量(kg)2切断能力(mm)最大Φ32アズワン品番64-8506-57切断能力(mm2)(KIV線)325
  • P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
  • CBSガイシ カメダデンキ

    CBSガイシ

    カメダデンキ
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付

    三商
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
  • FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機

    FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)

    篠原電機
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1箱(30個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS対応品
    材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 50ml FCキャップ付

    三商
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)50口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)180パッキンシリコン/PTFEライナー直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 2000ml FCキャップ付

    三商
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)141×250(高さはキャップを除く)
  • 三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商

    三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付

    三商
    3,198税込3,518
    1本
    6日以内出荷
    ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
    容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
関連キーワード
mlfc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mlfc
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
"mlfc" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷