カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mlfc14sq」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥15,980~税込¥17,578~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
住友電気工業(S-FREE(R))¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製色黒規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
FRPクリート(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)極数3寸法A(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応