「mlm432」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
430ミリ充電式芝刈機 マキタ430ミリ充電式芝刈機マキタ
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
160ミリ充電式芝生バリカン マキタ160ミリ充電式芝生バリカンマキタ(15件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
230ミリ芝刈機 マキタ230ミリ芝刈機マキタ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)880質量(kg)6.8消費電力(W)500刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
280ミリリール式芝刈機 マキタ280ミリリール式芝刈機マキタ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
380ミリ充電式芝刈機 マキタ380ミリ充電式芝刈機マキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
160ミリ充電式芝刈機 マキタ160ミリ充電式芝刈機マキタ
19,980税込21,978
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
畦草刈ブレード 三陽金属(ERBA)畦草刈ブレード三陽金属(ERBA)(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4枚)ほか
当日出荷
粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
260ミリ充電式生垣バリカン マキタ260ミリ充電式生垣バリカンマキタ(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
自走式二面畦草刈機用替刃純正 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃純正セフティー3(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃刃幅(mm)45刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)25
バリカン 京セラインダストリアルツールズバリカン京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
10,480税込11,528
1台
4日以内出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.9材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
530ミリ充電式芝刈機 マキタ530ミリ充電式芝刈機マキタ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
芝刈バリカン替刃 マキタ芝刈バリカン替刃マキタ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
刃の種別特殊コーティング刃
230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ230ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
530mm 充電式芝刈機 マキタ530mm 充電式芝刈機マキタ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
22,880税込25,168
1台
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170