カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「mlp-c24」の検索結果

信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)
エムティティ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75