カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)

「mls-1b」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート 未来工業

    ストレート

    未来工業(2件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • 1号モール付属品(ストレート) 未来工業

    1号モール付属品(ストレート)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    プラモール用のストレートです
    用途同サイズのモールの接続に。形状ストレート
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形 平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)□24.5
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22
  • Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)

    Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角形(平形ボタン)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934169100)

    Hirschmann Test & Measurement
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 2m(934169101)

    Hirschmann Test & Measurement
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 16A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/1スタッキング可能4 mm測定リード200 cm. Hirschmannのこのケーブルアセンブリは、非常に柔軟で高耐熱性のリードの両端にスタッキング可能な4 mmのプラグを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブを備えた二重絶縁のこの4 mm測定リードは、計測器用途向けの頑丈で信頼性の高い製品です。. 特長と利点: UL94 V-2等級のハウジング 高い耐熱性 破砕防止構造 非常に柔軟なリード カラーインジケータが組み込まれているため、絶縁体の損傷が明らかになります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掛算器 渡辺電機工業

    掛算器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    102,980税込113,278
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS11A05 は、単一モータスタック、定格電流 0.5 A、ジャーナル端を備えた、NEMA 11 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1142アズワン品番65-7946-50
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナル端を備えた、回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1129アズワン品番65-7941-12
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    。Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナル端を備えた、回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1136アズワン品番65-7940-42
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    103,980税込114,378
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS11A05 は、単一モータスタック、定格電流 0.5 A、ジャーナル端を備えた、NEMA 11 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1140アズワン品番65-7949-26
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナル端を備えた、回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Abili
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1131アズワン品番65-7945-22
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    90,980税込100,078
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナル端を備えた、回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1138アズワン品番65-7939-96
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    103,980税込114,378
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS11A05 は、単一モータスタック、定格電流 0.5 A、ジャーナル端を備えた、NEMA 11 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できま
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1144アズワン品番65-7948-23
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    108,980税込119,878
    1個
    7日以内出荷
    。Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナル端を備えた、回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 2m

    Hirschmann Test & Measurement
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジクウケマトメ BIGM(丸山製作所)

    ジクウケマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジクウケマトメ図解NoMS753DR6T2-Y スライダクミタテ部品_No.6、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.6、MSV413B-K-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.17、MS413EFR-K スライダ組立部品_No.4、MSA613R2T-K スライダクミタテ部品_No.6、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.3、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.4、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.11、MS613EFR-M スライダ組立部品_No.15、GS28MX-1 スライダクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.3、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MSV413R1TB-M-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.2など
  • フレームマトメ BIGM(丸山製作所)

    フレームマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    419,800税込461,780
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フレームマトメ図解NoMS615R4CF-RV(11.5) オプション3部品_No.2、MS415R8CGF-RV(10) オプション(3)部品_No.2、MS415R4CF-RV(10) オプション2部品_No.2、MLSA415R4C(8.5) オプション2部品_No.2、BSD-6020LTP-W オプション-9 (オートヒッチ ブラケット類 )部品_No.2、BSD-5020LTP-W バックカメラ取付部品_No.2、MS615R4CF-RV(13) オプション3部品_No.2、BSD-5001LT キャッチャーマスト部品_No.2、MLS415R4CF(8.5) オプション2部品_No.2、MLSA415R4C(10) オプション2部品_No.2、MS615R8CGF-RV(11.5) オプション3部品_No.2、CBM-520BH フレーム部品_No.2、MS415R4CF-RV(8.5) オプション(2)部品_No.2、BSM201-2JP LABEL部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) オプション2部品_No.2、BSD-6020LTP-W オプション-8 (オートヒッチ 電装)部品_No.2、MS615R8CGF-RV(11.5) オプション1部品_No.2、CBM-520 フレーム部品_No.2、CBM-520B フレーム部品_No.2、MLS415R4CF(10) オプション2部品_No.2、BSD-5020LTP-W オプション-9 (オートヒッチ ブラケット類)部品_No.2、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.2、BSM201-3JP LABEL部品_No.2、MS415R8CF-RV(10) オプション3部品_No.2、MS615R8CGF-RV(13) オプション(3)部品_No.2、BSD-5020LTP-W オプション-8 (オートヒッチ 電装)部品_No.2、CBM-520BH-1 フレーム、スタンド、回転計部品_No.2、CBM-520A フレーム部品_No.2、MS415R8CGF-RV(8.5) オプション3部品_No.2
  • ノズルコア BIGM(丸山製作所)

    ノズルコア

    BIGM(丸山製作所)
    129税込142
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ノズルコア図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X25(SM)図解NoDB26D-C B ギヤケース部品_No.17、G-4S 希望付属品-1部品 6カクボルトWSW_No.4、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.29、MLS415R4CF(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.17、GKBS2602 付属品部品_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.29、MB260G 付属品部品_No.17、MSA413R3-M エンジン ラベル部品_No.17、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.17、GKB2200GT 付属品部品_No.17、BSD-6020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.17、MB320L ギヤケース部品_No.17、GKB2401EL 付属品部品_No.17、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.55、GKB2400UT 付属品部品_No.17、GKB2202U エンジン リコイルスタータ部品_No.17、MB200-1U ギヤケース部品_No.17など
  • ステーA BIGM(丸山製作所)

    ステーA

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーA図解NoMS2601RS(JP) 付属品部品_No.79、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.79、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.79、MS410RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.79、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.79、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.79、MSA513R3-2M-A ポンプダイクミタテ部品_No.79、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.79、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.79、MSA513R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.79、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79、MSA415R4C-125(8.5) フレーム部品_No.79、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.79、DB21D-1 2G 付属品部品_No.79、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.79、MS413R2T-M-1 フゾクヒンなど
  • オトカベ専用施工部材 見切 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 見切

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,398税込9,238
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2730幅(mm)25厚さ(mm)9
  • オトカベ専用施工部材 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,998税込10,998
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2600幅(mm)25厚さ(mm)25基材MDF表面ポリサンドシート張り
  • オトカベ専用施工部材 巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,298税込5,828
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
  • オトカベ専用施工部材 額縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 額縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,998税込5,498
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
  • オトカベ専用施工部材 入隅見切縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 入隅見切縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,898税込9,788
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)2430幅(mm)58厚さ(mm)2.5基材MDF表面ポリサンドシート張り