カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「mls-1j」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投げ込み式水位計 MLS型 鶴見製作所投げ込み式水位計 MLS型鶴見製作所
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
コンパクトな形状で、マンホールなどスペースの狭い場所への設置が可能。ポンプピット内で作業せずとも、簡単に運転水位が変更できます。圧力検出に差動トランス方式を採用しているため、外来ノイズ・耐雷性(耐サージ)に強い水位計です。機械的衝撃にも極めて強い水位計です。
用途水位管理・測定用。関連資料外形寸法図(0.02MB) 仕様書(0.03MB) 接続図(0.03MB)
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ロツドエンド BIGM(丸山製作所)ロツドエンドBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格RBL8DLTHK部品名称ロツドエンド関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.86MB)図解NoSSA-α610C 変速リンク組立部品_No.6、SSA-V600C-1 変速リンク部品_No.6、SSA-R1000 副変速レバー部品_No.11、MLS-V4V8 本体,カバー部品_No.25、GX-1500J 副変則レバー部品_No.25、SSA-R1000 主変速レバー(2)部品_No.18、SSA-R1000C 主変速レバー(2)部品_No.18、SSA-R1000 駆動切換レバー部品_No.7、MLS-8 本体部品_No.21、SSA-V600C 変速リンク部品_No.6、SSA-R1000C 副変速レバー部品_No.11、SSA-R1000C 駆動切換レバー部品_No.7、MLS-43H 本体,カバー部品_No.25、MLS-10 本体部品_No.21、SSA-α500 チェンジレバー メイン部品_No.39、MLS-V6 本体,カバー部品_No.24