カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「mls-1t」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート 未来工業

    ストレート

    未来工業(2件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • シリンダパイプ BIGM(丸山製作所)

    シリンダパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    規格25X28.5X55ミゾナシ部品名称シリンダパイプ図解NoBSW-210-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS413R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MK31 本体部品_No.44、MS313EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MSV413R2-M-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MRS75-500 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS415R4CF-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.39、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS410ESR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.39、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.43、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41など
  • 基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    10,980税込12,078
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2耐電圧600VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    基板垂直取付端子(固定L型) / MLS(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)トレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    9,998税込10,998
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    樹脂部:黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)2.54耐電圧800VAC 1分間表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…200UL規格UL94V-0(本体樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナピアラセン BIGM(丸山製作所)

    ナピアラセン

    BIGM(丸山製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    規格(630M/M)部品名称ナピアラセン図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA613R2T-2K セイレツマキスライダクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.9、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.11、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.16、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.17、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.9、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MSA513-K スライダ組立部品_No.7など
  • ハキダシホースB BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースB

    BIGM(丸山製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハキダシホースB図解NoMSA415R4C-125(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.87、MSA415R4C-120(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.87、MS410R2-M ホース送り出し装置部品_No.87、GKB2201L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.87、MS415R8CF-RV(8.5) オプション2 補充電キット部品_No.87、BSD-5020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.87、MS413R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.87、MLS415R4CF(10) ハリマーク部品_No.87、MSA413R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.87、MS511R4T-M ホース送り出し装置部品_No.87、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.87、MS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.87、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.87、MS450RC-2K 高圧ホース部品_No.87など
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV415L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MRS40H-152 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、MS413ESL-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.39、MLS415R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.39、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MSW1511-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.39、BP804 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.28、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MSA410R2T-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.39、MSV415SL(10) エンジン コントロールパネルなど