カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(2)
- 電気材料(1)
絞り込み

Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22
フロントスタンドマトメ
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷部品名称フロントスタンドマトメ図解NoBSD-6020LTP-W オプション-8 (オートヒッチ 電装)部品_No.3、CBM-520SLT-B フレーム スタンド部品_No.3、MLS415R4CF(10) オプション2部品_No.3、MSA415R8C-RV(8.5) オプション3部品_No.3、MS415R8CGF-RV(10) オプション(3)部品_No.3、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.3、CBM-520SLT フレーム部品_No.3、MSA415R8C-RV(10) オプション3部品_No.3、MLSA415R4C(10) オプション2部品_No.3、MS415R4CF-RV(8.5) オプション(2)部品_No.3、MSA415R4C-RV(8.5) オプション(2)部品_No.3、MS615R8CGF-RV(11.5) オプション1部品_No.3、BSD-5001LT キャッチャーマスト部品_No.3、BSD-5020LTP-W オプション-9 (オートヒッチ ブラケット類)部品_No.3、MS415R4CF-RV(10) オプション2部品_No.3など
ジクウケマトメ
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷部品名称ジクウケマトメ図解NoMS753DR6T2-Y スライダクミタテ部品_No.6、MS753DR4T2-K スライダクミタテ部品_No.6、MSV413B-K-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSA413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.17、MS413EFR-K スライダ組立部品_No.4、MSA613R2T-K スライダクミタテ部品_No.6、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.3、MSV313B-M-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.4、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.13、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.11、MS613EFR-M スライダ組立部品_No.15、GS28MX-1 スライダクミタテ部品 ジクウケマトメ_No.3、MSV413B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MSV413R1TB-M-1 スライダクミタテ部品_No.3、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.2など
D2EW ポスト 1a リード線付(左出し形) 安全規格認証品
omron(オムロン)¥319税込¥3511個98日以内出荷業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)* 2024年8月メーカー調べ。業界最小クラス*(8.3mm×7.0mm×5.3mm) D2GW同等サイズ。左右非対称のポスト形状により誤組立を防止。スライド接点構造により静音性を実現。省電力化に貢献(最小適用負荷50μA)。* 2024年8月メーカー調べ質量(g)【端子タイプのピン押ボタン形の場合】0.5保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)耐電圧【同極端子間】AC500V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-40~+85℃【湿度】60%RH 以下)(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ】~500、【初期値_端子タイプ】~500取付け方法ポスト安全規格認証品機械的耐久性【垂直】30万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 50μA許容操作速度(ピン押ボタン形)30~500mm/s接点材質金メッキ接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~95 (+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】30、【機械的】30振動(誤動作)周波数10~55Hz / 複振幅1.5mm端子仕様リード線付(左出し形)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら