カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mlu1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLU エルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MLU エルボマルエム産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
鋼管用 くい込み継手 MLU エルボ マルエム産業鋼管用 くい込み継手 MLU エルボマルエム産業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状エルボ最高使用温度(℃)300
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー)有線レーザー式マウス 静音/3ボタンBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約70ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Macセンサーレーザー方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×37×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85
銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPa マルエム産業銅管くい込み継手 ユニオンエルボ 15MPaマルエム産業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手形状ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ホワイト BUFFALO(バッファロー)有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
。高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
スリット式ロッドレスORC63 コガネイスリット式ロッドレスORC63コガネイ
188,980税込207,878
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形