カテゴリ
- 制御機器(32)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- AKER(4)
- 京セラ(3)
- インサートクリップ(3)
- KEMET(3)
- EUROQUARTZ(3)
- IQD(3)
- TDK(2)
- 東芝(2)
- EPCOS(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ネグロス電工(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- AVX(1)
- VISHAY(1)
- ABRACON(1)
- RS PRO(1)
- nexperia(1)
- DiodesZetex(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mm-15pf」の検索結果

メタルミニポールフック
アイリスオーヤマ¥399税込¥4391個当日出荷メタルミニ専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。固定部品1組付きです。材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg)全体/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×33適合ポール径(Φmm)約19
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ ワンプッシュ
インサートクリップ¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか翌々日出荷取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ シングル
インサートクリップ¥859~税込¥945~1袋(5個)ほか翌々日出荷引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 2A
TDK¥159税込¥1751袋(10個)翌々日出荷仕様バリスタ電圧 = 27V最大直流定格電圧 = 17V制限電圧 = 52Vクランプ電流 = 2Aエネルギー = 0.05J最大サージ電流 = 2A静電容量 = 15pF長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mmパッケージ/ケース = 0603バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ 万能
インサートクリップ¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか翌々日出荷ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353
東芝¥479税込¥5271袋(50個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 15 pF寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353
東芝¥569税込¥6261袋(50個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17.5 ns @ 15 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
位置検知型漏水検知器 親機
3M(スリーエム)¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)トラスコ品番796-0492セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式材質鋼板(ケース本体)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
Euroquartz 水晶発振器 24 MHz HCMOS LSTTL出力 表面実装 4-Pin SMD
EUROQUARTZ¥269,800税込¥296,7801リール(1000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD
京セラ¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様出力周波数:74.1758 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:7 x 5 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 KC7050A-C3. 京セラのKC7050A-C3 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 表面実装用で、各種電源電圧品が用意されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。