カテゴリ

  • オフィス家具(498)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(432)
  • 厨房用品(221)
  • 制御機器(180)
  • 店舗什器・備品(151)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • 物流用品(118)
  • 空調・照明・電設資材(113)
  • 作業工具(97)
  • 保管用品(95)
  • 卓上消耗品(84)
  • メカニカル部品(68)
  • 清掃用品(62)
  • 医療(58)
  • 介護用品(46)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 日用品(38)
  • 建築金物(37)
  • 農業・園芸資材(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 機構部品(29)
  • 事務用品(28)
  • 農具(28)
  • 測定用品(27)
  • 切削工具(27)
  • 家電(23)
  • 安全標識(22)
  • 電動工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 電気材料(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 梱包用品(15)
  • 防災用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • バイク部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 研磨材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • エンジン工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-415」の検索結果

3,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ

    24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602AK-8全長(mm)415呼び寸法(mm)24×30
  • 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
  • メタルミニポール アイリスオーヤマ

    メタルミニポール

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルミニ専用のポールです。
    付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキポール径(Φmm)19
  • 27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    8,780税込9,658
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
  • 90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ

    90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA650BH-10材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
  • M4x15mmフランジソケット(ステンレス/8本) エスコ

    M4x15mmフランジソケット(ステンレス/8本)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM4×15mm
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 304.8mm, 415-0028-012 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 304.8mm, 415-0028-012

    CINCH
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG316コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 304.8mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 415mm ポケットチェーン エスコ

    415mm ポケットチェーン

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。 スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
    エスコ品番EA916ZL-33材質スチール(ニッケルめっき)幅(mm)5.5質量(g)36内径(Φmm)【キーリング】27.5線径(Φmm)【キーリング】2最大開口(mm)4.5チェーン長(mm)415自然長(mm)480
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036

    CINCH
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914.4mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 304.8mm, 415-0054-012 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 304.8mm, 415-0054-012

    CINCH
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 304.8mm導体ストランドタイプ = ソリッドシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018

    CINCH
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 457.2mm導体ストランドタイプ = ソリッドシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006

    CINCH
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0028-036 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0028-036

    CINCH
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914.4mm定格電圧 = 250 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • 415mm/255mm なた エスコ

    415mm/255mm なた

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    生垣、垣根のメンテナンスに
    仕様●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mm
  • Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 609.6mm, 415-0054-024 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 609.6mm, 415-0054-024

    CINCH
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。
    仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG58コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 609.6mm定格電圧 = 500 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024

    CINCH
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 609.6mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006 CINCH

    Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006

    CINCH
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃
    仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロイヤルバット 415mm アイボリー 太幸

    ロイヤルバット 415mm アイボリー

    太幸
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台) エスコ

    3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個(2個)
    翌日出荷
    仕様調節:10段階材質スチールストローク(mm)約125寸法(mm)195(W)×176(D)×290(H)質量(kg)約3.1(1台あたり)能力(t)3入数2台地上高さ(mm)約290/約415(最低/最高)最大耐荷重(kg)3000
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
    仕様●長さ:415mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:83●材質:ゴム●コード番号:217-1603アズワン品番65-7882-23
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
    仕様●長さ:415mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:83●材質:ゴム●コード番号:217-1605アズワン品番65-7889-40
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:415mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:83●材質:ゴム●コード番号:217-1604アズワン品番65-7873-20
  • 434x415x178mm サイドテーブル エスコ

    434x415x178mm サイドテーブル

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用エスコ品番EA956BB-32材質スチール寸法(mm)434×415×178(H)質量(kg)4.3耐荷重(kg)30
  • フロアーモップ 青 415×90mm/1340mm エスコ

    フロアーモップ 青 415×90mm/1340mm

    エスコ
    7,300税込8,030
    1本
    翌日出荷
    床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
    材質柄/ステンレス、プレート/PP全長(mm)1340ヘッド寸法(mm)415×90繰り返し・詰め替え対応
  • 350x415x53mm キーボックス(30本用) エスコ

    350x415x53mm キーボックス(30本用)

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    仕様【キーハンガー数】30個、壁掛可能エスコ品番EA956VD-32寸法(mm)350×53×415(H)質量(kg)3.2材質(本体)スチールホルダー数30設置方式壁掛可能
  • ホレコン用蓋 外寸 mm :550×415×34 材質:PP+断熱材 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ホレコン用蓋 外寸 mm :550×415×34 材質:PP+断熱材

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    ホレコンのR-24(蓋-8)です。
    仕様●外寸(mm):550×415×34●材質:PP+断熱材●断熱材:発泡ウレタン●本体嵌合:8●蓋セット時全高(mm):139●蓋セット時有効内寸(mm):211●ポスコード:11861-1●カラー:イエローアズワン品番67-5964-03
  • 365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用) エスコ

    365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    壁に取り付け可能なディスペンサー
    材質スチール寸法(mm)365×415×300(H)質量(kg)2.2
  • 280x415x145mm段差プレート(左コーナー) エスコ

    280x415x145mm段差プレート(左コーナー)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
    付属品ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー材質ダクタイル鋳鉄寸法(mm)280×415×145質量(kg)4.0耐荷重(t)30まで
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 324x415x1000mm引出し式収納ケース(5段) エスコ

    324x415x1000mm引出し式収納ケース(5段)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様木天板は汚れに強く、前面は塗装家具のような質感でデザイン性にも優れています。材質本体・引出し:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール・MDF)質量(kg)8.7kgサイズ330(W)×415(D)×1000(H)mm段数5段引出し内寸法(mm)247(W)×360(D)×145(H)mm引出し耐荷重(kg)2kg(天板:10kg)
  • [EA928DE-11用] 415x150mm 替モップ(青) エスコ

    [EA928DE-11用] 415x150mm 替モップ(青)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1枚
    翌日出荷
    材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)460×150繰り返し・詰め替え対応
  • 3.4x30mm 木工用ビス(細・415本) エスコ

    3.4x30mm 木工用ビス(細・415本)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949FX-30ねじの呼びM3.4
  • ゴミ箱 ポリペール 角型 モノタロウ

    ゴミ箱 ポリペール 角型

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。 本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。 本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。) 日本製の食品衛生法適合品です。
    用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱形状角型規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • アルミ製踏み台 モノタロウ

    アルミ製踏み台

    モノタロウ(497件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
    仕様折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
  • [EA928DE-15用] 415x150mm 替モップ(赤) エスコ

    [EA928DE-15用] 415x150mm 替モップ(赤)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1枚
    翌日出荷
    材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)460×150繰り返し・詰め替え対応
  • ジェニアス グリーンライフ

    ジェニアス

    グリーンライフ(20件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
    付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付仕様中黒防藻ホースカバーなしブルーキャスターなし適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
...