カテゴリ

  • 建材・エクステリア(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(5)
  • カー用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「mm-800t」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15取扱説明書(10.85MB)容量(GB)64
家具用ダンパーDS型 吊元タイプ LAMP(スガツネ工業)家具用ダンパーDS型 吊元タイプLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRORS PRO セラミック管ヒューズRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
車内クリーン4点キット Modes車内クリーン4点キットModes
9,998税込10,998
1箱
4日以内出荷
車両整備に必要なシートカバー・ハンドルカバー・シフトカバー・フロアガードの4アイテムを一つにまとめており、使い終わったら元の袋に入れて、簡易的な感染対策にも。車検・点検などの整備工場や鈑金塗装などの鈑金工場、洗車などガソリンスタンドに。中古車や試乗車などの展示車やレンタカーなどの仕上げ車両に。シートカバーは、一般的なシートカバーのヘッドレスト部分の袋加工に加えて、座面側にも袋加工をしてある為、風などで捲り上がり難い仕様。ハンドルカバーは、ハンドル全面をカバーせず、グリップ部のみをカバーする為に、場内の簡単な移動にも対応。シフトカバーは、口部分にゴムを入れた為、風などで捲り上がり難く、フィット感が高い仕様。フロアガードは、一般的な紙のカバーに対し、ポリエチレンなので破けず、液体なども通さず、裏面はすべり難い加工済み。
セット内容シートカバー、ゴム入ハンドルカバー、ゴム入シフトカバー、フロアガード、チャック式ポリ袋材質ポリエチレン乳白色サイズ(mm)●シートカバーH1360×W800×t0.015●ゴム入ハンドルカバーH100×W600×t0.02●ゴム入シフトカバーH150×W130×t0.015●フロアガードH530×W420×t0.05
アイアングリーンカーテン 立てかけ式 GRAPH(グラフ) 住まいスタイルアイアングリーンカーテン 立てかけ式 GRAPH(グラフ)住まいスタイル
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
立てかけるだけ! モダンで優雅なワンランク上の庭づくり 直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、 ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」 を作りませんか? 照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日を ほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、 節電効果が得られます。 植物を育てる楽しみはもちろんのこと、 薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、 ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、 ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。 夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう… という方には、見違えるような癒しの景色を お届けできるでしょう。 三分割できるので、使わない時期はコンパクトに 収納できるのも魅力ですね。簡単 網 すだれ 立て掛けタイプ フェンス 目隠し
用途スチールグリーンカーテン:グリーンフェンス 立掛け 柵 目隠し フェンス トレリス ラティス ゴーヤ 庭 ガーデン 園芸 屋外ハンマートーンシルバー寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13質量(kg)1枚/5.6材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
アイアングリーンカーテン 立て掛けタイプ ARGYLE(アーガイル) 住まいスタイルアイアングリーンカーテン 立て掛けタイプ ARGYLE(アーガイル)住まいスタイル
9,998税込10,998
1枚ほか
3日以内出荷
立てかけるだけ! モダンで優雅なワンランク上の庭づくり 直射日光を受けて暑くなりがちなお庭やベランダ、 ウッドデッキに、おしゃれな「グリーンカーテン」 を作りませんか? 照りつける夏の日差しや、夕方の強い西日を ほどよく遮り、室内の温度上昇を緩和することで、 節電効果が得られます。 植物を育てる楽しみはもちろんのこと、 薔薇や朝顔、時計草なら美しい花の開花に癒され、 ゴーヤやキュウリなら収穫 して調理したり、 ご近所さんに配ったりする楽しみもあります。 夏の午後は暑すぎてカーテンを閉めてしまう… という方には、見違えるような癒しの景色を お届けできるでしょう。 三分割できるので、使わない時期はコンパクトに 収納できるのも魅力ですね。簡単 網 すだれ 立て掛けタイプ フェンス 目隠し
用途スチールグリーンカーテン:グリーンフェンス 立掛け 柵 目隠し フェンス トレリス ラティス ゴーヤ 庭 ガーデン 園芸 屋外ブラック寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1枚/約800×約2455×13質量(kg)1枚/6.6材質スチール仕上粉体塗装組立時間2人で20分
800x800mm 路面道路標識[とまれ/自転車] エスコ800x800mm 路面道路標識[とまれ/自転車]エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付材質熱可塑性エラストマー仕様反射タイプ、裏面のり付エスコ品番EA983BB-17寸法(mm)800×800×1.5(T)
3/8"(9.5mm)SQ. T型ユニバーサルレンチ 全長800mm 8mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. T型ユニバーサルレンチ 全長800mm 8mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートタイプ スチール製(F8B-15) サンキンゲートタイプ スチール製(F8B-15)サンキン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1500×H800
ゲートタイプ スチール製(HF6B-25) サンキンゲートタイプ スチール製(HF6B-25)サンキン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W2500×H800
ゲートタイプ スチール製(HF6B-30) サンキンゲートタイプ スチール製(HF6B-30)サンキン
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W3000×H800
ゲートタイプ ステンレス製(S8-10) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S8-10)サンキン
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t3.0×W1000×H800
Uタイプ スチール製(FU6-35WP) サンキンUタイプ スチール製(FU6-35WP)サンキン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
材質スチール製質量(kg)10.5タイプ固定式寸法(Φmm)60.5×t3.2×WP350×H800
ゲートタイプ ステンレス製(S8B-15) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S8B-15)サンキン
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
寸法(Φmm)76.3×t3.0×W1500×H800材質ステンレス製
Uタイプ スチール製(FU6-6) サンキンUタイプ スチール製(FU6-6)サンキン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×WP600×H800
ゲートタイプ スチール製(F8B-10) サンキンゲートタイプ スチール製(F8B-10)サンキン
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1000×H800
ゲートタイプ スチール製(HF6B-15) サンキンゲートタイプ スチール製(HF6B-15)サンキン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W1500×H800
ゲートタイプ スチール製(F8-15) サンキンゲートタイプ スチール製(F8-15)サンキン
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1500×H800
ゲートタイプ ステンレス製(S8B-10) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S8B-10)サンキン
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
寸法(Φmm)76.3×t3.0×W1000×H800材質ステンレス製
ゲートタイプ ステンレス製(S8-15) サンキンゲートタイプ ステンレス製(S8-15)サンキン
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
寸法(Φmm)76.3×t3.0×W1500×H800材質ステンレス製
ゲートタイプ ステンレス製(HS6-75) サンキンゲートタイプ ステンレス製(HS6-75)サンキン
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t3.0×W750×H800
ゲートタイプ スチール製(HF6B-10) サンキンゲートタイプ スチール製(HF6B-10)サンキン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)60.5×t2.8×W1000×H800
ゲートタイプ スチール製(F8-10) サンキンゲートタイプ スチール製(F8-10)サンキン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1000×H800
床ガラスフィルター 大塚刷毛製造床ガラスフィルター大塚刷毛製造
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷
塗装ブース・床用の排気フィルターです。
厚さT(mm)50耐熱温度(℃)100捕集効率(%)93圧力損失(Pa)20(2.5m/sec)
巻取りユニット固定金具 明工社巻取りユニット固定金具明工社
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
マグネットカーテンメッシュ SEIWA(セイワ)マグネットカーテンメッシュSEIWA(セイワ)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームにつけるだけで誰でも簡単に着脱が出来ます。 窓枠とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着出来ます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 マグネットにより簡単に着脱ができ、吸盤と違いガラスに跡が残りません。 不使用時はコンパクトに収納出来ます。 紫外線カット率90%のメッシュ生地です。
セット内容カーテン2枚入り
マグネットカーテン SEIWA(セイワ)マグネットカーテンSEIWA(セイワ)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームにつけるだけで誰でも簡単に着脱が出来ます。 窓枠とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着出来ます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 マグネットにより簡単に着脱ができ、ガラスに跡が残りません。 不使用時はコンパクトに収納出来ます。 紫外線カット率99.8%です。
セット内容カーテン2枚入り
ゲーミングマウスパッド イルミネーション付き Lサイズ オーム電機ゲーミングマウスパッド イルミネーション付き Lサイズオーム電機
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
LEDイルミネーション搭載、光るワイドなゲーミングマウスパッド 肌触りがよく、伸縮性にも優れたクロス素材により、スムーズで正確なマウス操作をサポート 裏面はパッド自体のズレや滑りを防止するラバー仕様。約4mmの適度な厚さが手首の負担を軽減し、ハードなゲームプレイでも快適に楽しめます。 電源ON/OFF、LEDカラー、明るさを1つのボタンで簡単コントロール。電源コードをPCなどのUSBポートに接続するだけで、すぐに使えます。 マウスだけでなくキーボードもフルカバーするワイドサイズ(横幅約800mm) LEDイルミネーションもワイドに広がり、ゲームプレイをいっそう盛り上げます。 LED発光は13パターン、明るさ2段階
付属品電源コード(USB Type-C-USB Type-A:長さ約150cm)、保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約560電源(V)DC5/230mA(USB給電:Type-C入力端子)LED13パターン×明るさ2段階取扱説明書(1.48MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約800×300×4(コントローラー部を除く)
ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ Wielandヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズWieland
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応
病院用吊り下げ接地タップ 明工社病院用吊り下げ接地タップ明工社
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
天井に吊下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線をなくすことができます。 タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくしてありますので、汚れても清拭しやすい形状となっています。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。 タップの高さを200mm間隔で4段階(最大降下距離:800mm)に調整可能です。 JIS T 1201に適合したコンセントとプラグで構成されていますので、医療施設などでの使用に適しています。 コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットシャコウカーテン SEIWA(セイワ)マグネットシャコウカーテンSEIWA(セイワ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
遮光率100%(メーカー調べ)で完全遮光。プレミアムな車用マグネットカーテン。日除け防止や断熱効果有り。(本製品は1枚入りです) 2枚構造の厚手生地で透けづらく、車内覗き防止に。仮眠、着替え中などでプライバシーの保護に。 本製品は白黒リバーシブル仕様。車内側を白面にすると照明を反射して明るく快適に、黒面にすると仮眠時に安眠できる落ち着いた空間に。 カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームにつけるだけで簡単に着脱可能。窓枠とカーテンをぴったりくっつけられて隙間ができづらい仕様。 参考適合車種はシエンタなどのコンパクトミニバンが最適。
セット内容1枚入りサイズLサイズ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)520×800×2
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA 250V acCOOPER BUSSMANN
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.8リード線
病院用吊り下げ接地タップ(赤) 明工社病院用吊り下げ接地タップ(赤)明工社
11,980税込13,178
1個
45日以内出荷
天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
定格電圧(V)125定格電流(A)15
病院用吊り下げ接地タップ(チョコ) 明工社病院用吊り下げ接地タップ(チョコ)明工社
11,980税込13,178
1個
45日以内出荷
天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
定格電圧(V)125定格電流(A)15
病院用吊り下げ接地タップ 通電表示ランプ付(チョコ) 明工社病院用吊り下げ接地タップ 通電表示ランプ付(チョコ)明工社
11,980税込13,178
1個
45日以内出荷
天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
定格電圧(V)125定格電流(A)15