カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-btud47」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアダプタ サンワサプライ

    USBアダプタ

    サンワサプライ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    Bluetooth5.0に対応。PCにBTアダプタを外付けすることで機器との接続が安定します。最大100mまで通信が可能です。(理論値)※使用環境により通信距離が変わります。超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。Bluetooth機能がないPCにBluetooth機能を付与できます。
    セット内容製品本体、取説(保証書)電源USB給電適合規格Bluetooth 5.0接続方式USB対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど、USB1.1またはUSB2.0のポートを持ち、下記のOSが動作する機種 Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit)周波数範囲2.402~2.480GHz通信出力class1伝送方法FHSS通信速度最大3Mbps通信距離(m)100対応コーデックSBC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、ANP、BLP、DI、DUN、FAX、FMP、FTP、GLP、HID、HOGP、HRP、HSRP、HTP、OPP、PAN、PXP、SPP、BPP、GATT、HCRP※プロファイルはWindowsの標準ドライバに依存します。