カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-hs403bk」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤースポンジ サンワサプライイヤースポンジサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
4極対応ヘッドセット サンワサプライ4極対応ヘッドセットサンワサプライ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
髪型が崩れにくいネックバンドタイプです。 頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用できます。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-14指向性無(全)指向性装着方式両耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状ネックバンド型音量調節
AV家電カテゴリ