カテゴリ
- 家電(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mm-mc35」の検索結果

スピーカーフォン
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。ケーブル長(m)1.7仕様集音範囲:最大5m適合【LANケーブル】CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)セット内容スピーカーフォン本体、USBケーブル(1.7m)、取扱説明書、保証書電源USBポートより供給(本体側はミニUSB)最大出力(W)実用:2(1+1)対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS接続方式USB A/有線LAN(機種連結)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能エコーキャンセル周波数特性【スピーカー】100~20000Hz、【マイクロホン】300~6000Hz消費電流(mA)最大500(待機70-150)入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)【スピーカー】4マイクミュート○(本体)音量調節○
交換レンズ NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7
Nikon(ニコン)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷【等倍相当の撮影倍率を持つ、汎用性の高い標準単焦点レンズ】。標準画角での撮影から表現力豊かなマクロ撮影まで楽しめる、使いやすく軽いレンズです。等倍相当(35mm判換算)の最大撮影倍率0.67倍を実現。明るい開放F値1.7により、アクセサリー、繊細な葉脈、鳥の羽、花、ペットの肉球といった小さな被写体の細部まで、驚くほど鮮明に捉えながら、柔らかく幻想的なボケを活かして撮影できます。被写体に約7cm(レンズフード装着時は約6cm)まで近づくことができるため、被写体のディテールを際立たせ、これまで気づかなかった美しさを引き出せます。最短撮影距離が0.16mと短いため、迫力のある被写体描写を実現。高解像な描写により、暗い場所や手持ち撮影時でも被写体をシャープに捉えます。また、静音性に配慮したAFやフォーカスブリージングの抑制、スムーズな動画撮影を可能にする直感的な操作性などを備えており、動画撮影を始めたい方にも安心してお使いいただけます。より気軽にクリエイティブな撮影をしたい方にとって、1本で表現の可能性を広げるレンズです。【レンズ1本で幅広いシーンに対応】。マクロ撮影だけでなく、焦点距離35mmの標準画角で様々なシーンに対応。日常のひとときから旅先での風景まで、幅広いシーンで気軽にスナップ撮影を楽しめます。f/1.7の明るい開放F値による大きなボケを活かして、被写体を際立たせた印象的なポートレートも撮影可能。【明るい開放F値1.7と単焦点レンズの描写力で美しく】。明るい開放F値と優れた解像力を実現。ピントを合わせた被写体をシャープに捉えながら前景と背景を大きくぼかすことで、雰囲気のある写真が撮影できます。屋外での自然なポートレートやペットの遊び心あふれるスナップ写真など、様々な表現が可能。色収差を効果的に抑えるED非球面レンズ採用により、パープルフリンジを抑制し、クリアーでシャープな描写を実現します。【夜景や夕景、薄暗い室内でも手持ちで美しく撮影】。明るい開放F値1.7が薄暗いシーンでの撮影の可能性を拡大。低いISO感度で撮影することでノイズを低減し、ザラつきの少ないクリアーな写真を撮影可能。より速いシャッタースピードを設定できるため、手ブレや被写体ブレも軽減可能。薄暗い室内にいるペットや風に揺れる花の撮影時にも、被写体のディテールをシャープに撮影できます。【持ち運びにも最適な軽さ】。軽量・コンパクトな設計で、長時間の持ち運びも快適。カメラに装着した状態で普段のバッグにすっきり収まるため、すぐに取り出して撮影を始めることができます。【動画撮影に配慮した設計】。AF駆動音を最小限に抑えるSTMを採用。静かな環境での静止画撮影だけでなく、AF駆動音が入るのを避けたい動画撮影にも適しています。フォーカスブリージングを最小限に抑える設計により、撮影中にピント位置を変更しても画角の変化が目立ちません。【上質な質感と精密さを融合したデザイン】。上質な金属マウントを採用し、シャープでメリハリのあるフォルムを実現。操作性を高めながら、精密さも感じさせるデザインです。コントロールリングは[フォーカス(M/A)][絞り][露出補正][ISO感度]などの機能を割り当てたり、OFFにしたり、撮影スタイルに合わせてカスタマイズ可能。また、随所にホコリや水滴の侵入を防ぐシーリングを施すなど、防塵・防滴に配慮した設計です。付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1その他ニコンZマウント寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで(約):70×72質量(g)(約)220倍率(倍)最大撮影:0.67羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)52レンズ構成7群8枚(ED非球面レンズ1枚)撮影距離(m)【最短】0.16絞り最大/撮影距離∞時:f/1.7、撮影距離0.16m時:f/3.2、最小/撮影距離∞時:f/16、撮影距離0.16m時:f/22画角44°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER
Nikon(ニコン)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から5日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
ソケットレンチセット 210M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980税込¥30,7781セット(12点組)3日以内出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。トラスコ品番810-9232セット内容ソケット(12角)、6D-24、6D-26、6D-27、6D-29、6D-30、6D-32、6D-35、6D-36、6D-38、6D-41、T形スライドハンドル、205、エクステンションバー、610(200mm)、メタルケース、MC210質量(kg)7.5差込角(mm)19セット商品数12
交換レンズ ED90mmF3.5 Macro IS PRO
オリンパス¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷撮影倍率は、レンズ単体で4倍(35mm判換算、撮影範囲 8.7x6.5mm)の高倍率マクロ撮影が可能。 さらにテレコンバーター装着で8倍 (35mm判換算、MC-20使用時)の超高倍率マクロ撮影も可能です。 8倍とは、撮影範囲4.3x3.3mmを画面いっぱいに撮影できることになります。付属品レンズフードLH-66E、レンズキャップLC-62G、レンズリアキャップLR-2、ラッピングクロスCS-53、取扱説明書、保証書本体質量(g)453羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)62防塵防水性能防塵防滴機構IP53相当※メーカーの防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮焦点距離(mm)(35mm判換算)180相当径(Φ)×全長(mm)Φ69.8×136レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ2枚/EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ1枚/HRレンズ1枚)撮影距離(m)(最短)0.25、0.224(S-MACRO時)複写倍率(最大)1.0、2.0(S-MACRO時)※35mm判換算2.0相当、4.0相当(S-MACRO時)画角14(°)最大口径比(最大口径比/最小口径比)F3.5/F22
交換レンズ(L/VM マウント)
コシナ¥67,980税込¥74,7781本4日以内出荷クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)28.5質量(g)189羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)43レンズ広角レンズ最大径(Φmm)55焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)0.7(最短)絞りF16(最小)画角63°最大口径比1:1.4
レンズフード HN-43
Nikon(ニコン)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷レンズフード HN-43。対応レンズNIKKOR Z 28mm f/2.8、NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)、NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7、NIKKOR Z 40mm f/2、NIKKOR Z 40mm f/2(SE)
フォノイコライザー AT-PEQ30
audio-technica¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷MM/MCカートリッジに対応する高音質フォノイコライザー フロントスイッチで MM/MC入力の切り替えが可能 高音質FET入力により低ノイズを実現した、本格的なNF型フォノイコライザー回路 精密なコンポーネントが生み出す優れた RIAA 特性と高いパフォーマンス 金属製エンクロージャーの採用により、優れた耐ノイズ性能を実現 アルミ削り出しフロントパネルや金メッキコンタクトを採用付属品ACアダプター仕様【RIAA偏差(20~20kHz)】MM:±0.5dB MC:±0.5dB質量(g)約890電源(V)DC15/1.2A定格出力MM:250mV MC:250mV入力感度MM:4.5mV MC:0.28mV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×197.5×125.5入力インピーダンスMM:47kΩ MC:120ΩS/N比MM:100dB MC:74dBゲインMM:35dB MC:59dB
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACD2TG
onsemi¥3,198税込¥3,5181セット(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●入力電圧 Max : 35 Vmm●長さ : 10.24mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 2+Tab-Pin DPAK
ON SEMICONDUCTOR¥2,498税込¥2,7481本(75個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 V dcピン数 = 2+Tab動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 6.22mmMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II 1.4xTC セット
OM SYSTEM¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷主な特長。【最大1120mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。付属のM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14と組み合わせることで最大1120mm相当の焦点距離での撮影が可能。レンズ単体で最短撮影距離が1.3m(ズーム全域)、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書、テレコンバーター(M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14)質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)、【MC-14装着時】0.12(140mm時)/0.40(560mm時)、35mm判換算:0.24相当(140mm時)/0.81相当(560mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)、MC-14装着時:F7.1(140mm時)-F9.0(560mm時)
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC
メイキコウ¥19~税込¥21~1個10日以内出荷特長:フレームは亜鉛メッキ仕様の耐水性コンベヤ。ホイールは樹脂一体成形品。軽量で取扱いが容易。棚への組み込みや小物のグラビティ搬送に適している。用途共通仕様:型式 F3MC(ストレート) 材質 プラスチック、樹脂一体成形 ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ35×16×Φ4 ホイール1個当りの許容積載質量 7.5kg 機長(L) 1800・2000・2400 機高 39.0 ホイールピッチ(P) 50・100・150 フレーム寸法(高×下幅×肉厚) 33×33×0.8








![35x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931175-180219-02.jpg)