カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み

「mm.カバーu」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1Uコンセントバー アメリカン電機1Uコンセントバーアメリカン電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・6ヶ備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
スイッチカバー(脱着式) MasterLOCKスイッチカバー(脱着式)MasterLOCK
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして仕様脱着式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:51、高さ:44
YL-04 シャックルU字ロック YAMAHA(ヤマハ)YL-04 シャックルU字ロックYAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
50ccスクーターにベストマッチ、定番U字型ロック 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付)/カギ 3本 有効内寸: 200mm×107mm 素材:本体:スチール+ABSケース/U字アーム:A3スチール+PVCコート /キーシリンダーカバー:PVC
スイッチカバー(据え付け式) MasterLOCKスイッチカバー(据え付け式)MasterLOCK
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径40mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして仕様据え付け式透明スイッチ22.5mm/30.5mmボタンサイズ(mm)直径:40、高さ:44
コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mm アメリカン電機コンセントバー1Uタイプ用 ブラケット40mmアメリカン電機
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
19インチラックの40mm内側に1Uコンセントバーを設置させることができるブラケットです。ラックの正面カバーを閉じた状態でも、1Uコンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。
付属品取付ネジ×4個質量(g)134.7規格RoHS対応
サムターン用非常カバーユニット 美和ロックサムターン用非常カバーユニット美和ロック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
無停電電源装置 BU100RSシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU100RSシリーズomron(オムロン)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品-寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む)質量(kg)約13タイプラックマウント規格-消費電力(W)無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146温度範囲(℃)-出力電圧-対応OS-定格電流(A)-最大電流(A)-定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-騒音値(dB)-冷却方式-機能-コンセント出力NEMA 5-15R×4個入力プラグ-出力周波数(Hz)(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5%出力波形-インターフェース-バッテリー-湿度範囲-出力容量-相数-寿命-切替時間(秒)-入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5充電時間(時間)-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)-波形歪-起動電圧範囲(V)-入力保護容量(A)-バックアップ時間4分(800W)発熱量(KJ/h)-出力容量(VA/W)1000/800
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Rシリーズomron(オムロン)
469,800税込516,780
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
1Uコンセントバー アメリカン電機1Uコンセントバーアメリカン電機
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
防炎バイクカバーT05 ケンレーン防炎バイクカバーT05ケンレーン
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
防炎加工(日本防炎協会認定品)です。盗難防止ロック用リング付。カバー前部・後部のロック用穴により、カバーをかけたまま簡単にU字ロック等が使用できます(Φ35mmまでのロックに対応)。 後部のロープで裾を絞るだけでしっかり固定。強風にも飛ばされません。
仕様前部・後部ロック用穴付き、後部裾ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品)材質ポリエステル100% (厚地・防炎)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
PS-101AL-R アルミシャックルロック・R Palmy SportsPS-101AL-R アルミシャックルロック・RPalmy Sports
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場! U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上 ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm) 軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止 シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金、エラストマー樹脂寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)質量(g)315太さ(mm)16
青色LEDトランスイルミネーター OPTIMA青色LEDトランスイルミネーターOPTIMA
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。
仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)アズワン品番67-2986-77
フック式アタッチメント MINOURA(箕浦)フック式アタッチメントMINOURA(箕浦)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
バイクタワーやP-500/P-600などの支柱式スタンドにHMA-1を取り付け、HMA-1のU字フックにサドルを載せて車体を支えます。 フック部分には傷つき防止用の肉厚発泡ウレタン製カバー。 U字型パイプが回転し、様々なシートアングルに対応します。 フックにサドルを載せると前輪が接地し、車体が支柱から200mm程度離れます。ペダルを回しても支柱に接触しないため、変速機の調整や後輪系の簡易メンテナンスに適しています。
材質鉄・発泡ウレタン質量(g)610保証期間1年パイプ幅(mm)70
シリコンアロイシャックルロック Brooklyn URAC (ユーラク)シリコンアロイシャックルロック BrooklynURAC (ユーラク)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ブラケット付き 76mm×128mm シリコンラバーアルミ合金Uロック/ディンプルキー アルミ合金本体とシリコンカバーを組み合わせ、軽くキズ軽減を両立させたU字ロック
安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型) エスコ安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型)エスコ
7,970税込8,767
1組
翌日出荷
セット内容:丸型カバー×1個、丸型ベース×1枚、U字型ベース×1枚。スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。Φ22mm、Φ30mm用。Φ30mmスイッチを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。U字型ベースの組み込みにより、突起したネームプレートを使用できます。中心を外して取付けるため、ロータリースイッチノブも収納することもできます。
材質プラスチック寸法(mm)丸型ベース:Φ52×5、U字型ベース:60×40×11穴径(Φmm)鍵:7.5寸法(Φ×mm)カバー:Φ60×50(突起部分を除く)全質量(g)50ボタンサイズ(mm)適合:直径50、高さ45まで
点滴キャップ TCシリーズ 三田理化メディカル点滴キャップ TCシリーズ三田理化メディカル
6,198税込6,818
1袋(25個)ほか
3日以内出荷から30日以内出荷
点滴スタンドのカーテンへの引っ掛かりを防ぎます。キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を軽減します。U型、O型のフックに対応しています。キャップ穴の適合サイズは、フックの先端径直径6~7mmです。
材質シリコン質量(g)6.4寸法(Φ×mm)直径20×125
カバーキャップ 板厚16 19mm用 U型 ハーフェレカバーキャップ 板厚16 19mm用 U型ハーフェレ
8,798税込9,678
1セット(1000個)
6日以内出荷
取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具材質PP仕様U型
RS PRO ラックケース, 高さ:3 mm, グレー RS PRORS PRO ラックケース, 高さ:3 mm, グレーRS PRO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
高さ = 3 mm幅 = 466 mm外形寸法 = 423 x 466 x 3mm換気 = あり色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = RS PRO ヘビーデューティラックケースシリーズトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。特長と利点. 耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです 通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます すばやく簡単に取り付け可能 . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm . TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
点滴キャップ 三田理化メディカル点滴キャップ三田理化メディカル
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
キャップで先端をカバーし、スタンド転倒・事故を防ぎます。丸棒タイプの点滴スタンドU型、O型に対応しています。キャップ穴の適合サイズは、点滴スタンドの先端径Φ6~7mmです。
材質シリコン(緑)寸法(mm)Φ20×125質量(g)6.4
RS PRO ラックマウントエンクロージャ 1U, 高さ:34 mm, グレー RS PRORS PRO ラックマウントエンクロージャ 1U, 高さ:34 mm, グレーRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ラックユニット = 1U外形の奥行き = 466mm高さ = 34 mm幅 = 436 mm外形寸法 = 44 x 483 x 466mm換気 = あり色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHSトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。特長と利点. 耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです 通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます すばやく簡単に取り付け可能 . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm . TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
SES, ケーブルマーカー SESSES, ケーブルマーカーSES
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様固定方法:接着剤レジェンド:1 → 33; -; A; B; C; R; S; T; U; V; W最大ケーブル径:12mm色:白地に黒長さ:38mm幅:5 mm量:10材質:TEV (ビニール カバーコットン)動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+40℃使用温度範囲:+10 → +40 ℃マーカーブック. このマーカーブックは10ページのカット済み接着剤ビニールクロスストリップです。各ストリップには、6 / 7個のリピートマーカーが印刷されています。最後のストリップは、取り外して対応する端子をマーキングできます。. 特長と利点. TEVビニールカバー付きの綿素材 特殊ラバー熱硬化接着剤 RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラックマウントエンクロージャ 2U, 高さ:79 mm, グレー RS PRORS PRO ラックマウントエンクロージャ 2U, 高さ:79 mm, グレーRS PRO
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ラックユニット = 2U外形の奥行き = 466mm高さ = 79 mm幅 = 436 mm外形寸法 = 88 x 483 x 466mm換気 = あり色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼フロントパネル材質 = アルミニウム併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHSトップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。特長と利点. 耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです 通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます すばやく簡単に取り付け可能 . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm . TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付形ソフトトリムゴーグル トーアボージンヘルメット取付形ソフトトリムゴーグルトーアボージン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
消防活動、林野作業、飛来粉じん作業、コンビナート、土木建築、鉄鋼、造船、自動車、防災など、全産業向けに最適。
機能ヘルメット取付用Uタイプ、難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド、耐衝撃PC球面2mm厚・両面防曇アイピース、上下ダイレクトベンチレーション付、めがね・マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート適合救急帽質量(g)125フレーム色グレー材質(フレーム)ポリプロピレンレンズ厚さ(mm)2
ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズTDKラムダ
52,980税込58,278
1個
13日以内出荷
仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265●出力電圧:15VDC●出力電流:20A●効率(typ):85% / 88%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0437-97