カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)

「mm1060b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴマルチプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(30本)
    当日出荷
    コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
    用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
  • 36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
    付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 活性炭フィルター オリオン機械

    活性炭フィルター

    オリオン機械
    2,998,000税込3,297,800
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
    仕様臭気除去用ねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
    用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
  • ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 垂直収納扉金物 ALT-2V-5

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開き方垂直収納
  • プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1110mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 1110mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1110mm●内径長さ:1060mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3084アズワン品番65-7984-81
  • プーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1060mm PET、ゴム RS PRO

    プーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1060mm PET、ゴム

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Bセクションベルト. RS PRO Bドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Bドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Bドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. BセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPBセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
    仕様ベルト部 = B外部長 = 1129mm日付の長さ = 1100mm内径長さ = 1060mmトップ幅 = 17mm高さ = 11mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 125mm長さ = 1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • カウモアー OREC(オーレック)

    カウモアー

    OREC(オーレック)
    749,800税込824,780
    1台
    7日以内出荷
    シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。
    仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51種類フリーナイフ×2枚車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)20~60全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く)クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進4段 後進2段
  • バーディーモア BX800+B91RLX ISEKI

    バーディーモア BX800+B91RLX

    ISEKI
    789,800税込868,780
    1台
    8日以内出荷
    型式【エンジン】GB290LN-453車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)全長×全幅W×全高(mm)【BX800】1040×780×1060、【B91RLX】860×900×530(集草版除く)、【作業機取付時】1835×900×1040(集草板除く)クラッチ作業:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション作業範囲【作業機取付時】フリーナイフ×2枚出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.2、22.06、32.98、45.13、後進:11.3、22.24油量(L)1.0/6.0能率(dB)【作業機取付時】11.1、21.8、32.6作業高さ(mm)【作業機取付時】20~60(4段階)作業幅(mm)【作業機取付時】880総質量(kg)【BX800】110、【B91RLX】51、【作業機取付時】161