カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「mm635b」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴマルチプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(100本)
    当日出荷
    コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
    用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
  • LEDパネル ジャストコーポレーション

    LEDパネル

    ジャストコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなフレームパネルで写真を美しく引き立たせます。
  • 風呂フタ 薄型保温組フタ  ミナモ浴槽用 INAX(LIXIL)

    風呂フタ 薄型保温組フタ ミナモ浴槽用

    INAX(LIXIL)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
  • 風呂フタ 薄型保温組フタ INAX(LIXIL)

    風呂フタ 薄型保温組フタ

    INAX(LIXIL)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷から25日以内出荷
  • C-3101差込型耐塩害 住電機器システム

    C-3101差込型耐塩害

    住電機器システム
    ¥249,800税込¥274,780
    1組
    6日以内出荷から41日以内出荷
    JCAA規格品で、塩分、煙塵等の付着が予想される汚損地域で使用する耐塩害終端接続部です。円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。エコケーブル用耐塩害終端接続部があります。耐火ケーブル用耐塩害終端接続部があります(住電HSTケーブル(株)製EM-FPT、EM-FPT(NH)専用)。端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。
  • 薄型保温組フタ INAX(LIXIL)

    薄型保温組フタ

    INAX(LIXIL)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷から25日以内出荷
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    ¥88,980税込¥97,878
    1本
    11日以内出荷
    長さ(m)4.5定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電力(W)2.5接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A捕集効率(%)35色(本体)黒定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)初期圧損(Pa)8.1