「mmcx-br」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
849税込934
1個
7日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)
639税込703
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
649税込714
1個
7日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX変換アダプター(50Ω)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アダプタアダプタタイプMMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したときインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V
MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
9日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTECSamtec,MMCXコネクタ, メスSAMTEC
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
MMCX STR PLG to FREE END RG178 TelegartnerMMCX STR PLG to FREE END RG178Telegartner
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様同軸タイプ:RG178●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MMCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50 MMCXストレートプラグ対MMCXエルボープラグ同軸アセンブリのシリーズです。 これらのケーブルには、フリーエンド用圧着プラグが付属します。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG178ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護を備えています。 品番< 914-0362') 914-0362/ MMCXエルボープラグ対フリーエンド 品番< 914-0371') 914-0371/ MMCXストレートプラグ対フリーエンドRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 1-1634009-0, MMCXコネクタ, メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω MMCXコネクタ - 基板ジャックソケット. PTFE誘電体、はんだテール、ゴールドめっき黄銅ボディ、及び4.5 mm基板高の50 Ω MMCX基板実装ジャックソケット 品番 ; 446-6454 446-6454 及び ; 713-0978 713-0978 は、ストレートボディを備え、基板高は4.5 mm 品番 ; 713-0978 713-0978 は、ライトアングル / エルボボディを備え、基板高は3.80 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRORS Pro, MMCXコネクタ, メスRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅基板エンドランチャーRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, 1-1634003-0, MMCXコネクタ, オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = RG178インピーダンス = 50Ω最高使用温度 = +165 ℃コンタクトめっき = 銅の上にニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮MMCX(50Ω) 圧着プラグRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRORS Pro, MMCXコネクタ, メスRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1個
欠品中
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5936アズワン品番65-7464-14
Molex MMCXコネクタ 日本モレックス(molex)Molex MMCXコネクタ日本モレックス(molex)
949税込1,044
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●コード番号:200-0419アズワン品番65-7547-03
MMCXケーブル RG174 50Ω 1m カモンMMCXケーブル RG174 50Ω 1mカモン
369税込406
1本
6日以内出荷
RS Pro, MMCXコネクタ, メス RS PRORS Pro, MMCXコネクタ, メスRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = マイクロミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン カナル型 ラディウスイヤホン カナル型ラディウス
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン迫力とキレのある重低音High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバーMMCXリケーブル対応ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書型式ダイナミック型レッド質量(g)約17(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス17Ω±15%再生周波数帯域(Hz)5~40000ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材ドライバー径(Φmm)13
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
MMCX6251N1-3GT30G-50 AMPHENOLMMCX6251N1-3GT30G-50AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ) ラディウスイヤホン カナル型 DUBLEVE Series(ドブルベシリーズ)ラディウス
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
圧倒的な臨場感を再現するシンボリックサウンドステンレススチール筐体ピエゾセラミックツイータ第三世代VST2+グラフェンコート振動板ダイナミックウーファーNOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグアンバランス)NOBUNAGA Labs 錫メッキOFC導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ4.4mmプラグバランス)ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:98dB/mW●最大入力:100mW付属品ディープマウントイヤーピース(クリア/ブラック)(XS,S,M,L)、MMCX to Φ3.5mmプラグ アンバランスケーブル(錫メッキOFC導体)、MMCX to Φ4.4mmプラグ バランスケーブル(錫メッキOFC導体)、革ケース、布ポーチ、スペックカード、取扱説明書(保証書)材質筐体:ステンレススチール型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)シルバーインピーダンス22Ω再生周波数帯域(Hz)20~40000ドライバー径(Φmm)10ダイナミック振動板(グラフェンコート)、9 ピエゾ振動板(第三世代VST2)
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-93
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mmRS PRO
689税込758
1個
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ) ラディウスイヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ)ラディウス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデルグラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバーアコースティックダンピングオプティマイザーレゾナントティンバースカルプター構造単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)約15(ケーブル含む)プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグインピーダンス16Ω±20%再生周波数帯域(Hz)5~50000ケーブル長(cm)約120(Y型)ドライバー径(Φmm)13
RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 152mmRS PRO
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブルで、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途の RF コネクタタイプ、長さ、ケーブルの幅広い構成を用意しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 305mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 305mmRS PRO
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブル 1.13 mm 外径同軸ケーブルで、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途で使用できます。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングイヤホン 有線 3.5mm3極 リケーブル可 V custom エレコムゲーミングイヤホン 有線 3.5mm3極 リケーブル可 V customエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 ”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは本体装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ ー MMCXケーブル×1本(本体接続済み)、収納ポーチ×1個ブラック質量(g)約6 ※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.5対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×28×18 ※ケーブル含まずヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ保証期間1年間周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000装着方式カナル型イヤホンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5音量調節【ヘッドフォン】無
ゲーミングイヤホン 有線 3.5mm3極 リケーブル可 ネックバンド マイク付き V custom エレコムゲーミングイヤホン 有線 3.5mm3極 リケーブル可 ネックバンド マイク付き V customエレコム
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 ”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)、【周波数帯域/付属マイク】-42±3dB付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ ー MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 ー Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、収納ポーチ×1個ブラック、【付属マイク・本体】ブラック質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、【付属マイク】約30ケーブル長(m)約1.5、【付属マイク】約1.5対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドフォン】約15×28×18※ケーブル・付属マイク含まずアーム長さ(mm)【付属マイク】約157ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mmマイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16インピーダンス【付属マイク】100Hz~10,000Hz入力感度【付属マイク】2.2kΩインターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ、【付属マイク】Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ保証期間1年間指向性【付属マイク】全指向性バンド長(mm)【付属マイク/ネック】約375周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000装着方式カナル型イヤホンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュートあり音量調節【ヘッドフォン】無
イヤホン カナル型 E4000 FI-E4DALD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINALイヤホン カナル型 E4000 FI-E4DALD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]FINAL
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。全帯域クリアな音質で、リアリティのある臨場感を実現。 特長Eシリーズ初のリケーブルモデル低域チューニングの要となるアコースティックチャンバーを搭載し、低域の量感とクリアさを両立音響工学、心理学に基づいた音作りにより、ピュアで繊細な音を実現独自のイヤーピーススウィングフィット機構搭載不要な振動を抑える金属削り出し筐体自社開発のMMCXコネクター製品説明「E4000」は、累計10万本以上の売り上げを記録した大ヒットシリーズ、Eシリーズ(E3000/E2000)初の、MMCX型リケーブルモデルです。ドライバーユニット背面の内部筐体には音響レジスターを搭載し、音質の骨格を決める中低域の特性をコントロール。その先に、低域チューニングの要となるL字に折れ曲がった空間、アコースティックチャンバーを置くことで、低域の量感とクリアさを両立しました。また、E3000/E2000と同様、最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、強調した音域を作らないことで、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現。E3000/E2000と比較すると、より味付けの無いピュアで繊細な音に仕上がっています。「E4000」は、目の前に迫るリアリティのあるサウンドを特長としています。※全ての音域での解像度を高める為に、音圧は低めとなっています。一聴すると音圧が低くなっており、大人しく聞こえますが、その繊細さを感じながら、音圧を徐々に上げていくと、心地良くご試聴いただけます。一聴したときだけのアピールではなく、長く使うほどに良さを感じられる製品となっています。 「E5000」「E4000」は、finalのイヤホン”Eシリーズ”のブランドコンセプトを色濃く反映した最新モデル。 「E5000」は、高純度OFCシルバーコートケーブルを使用し、MMCX端子搭載でリケーブル対応が可能となった。 また、背圧の制御とチューニングを行う「アコースティックチャンバー」を新たに搭載し、中低域の特性を狙い通りにコントロールしている。価格は30,000円前後。 音は従来機「E3000」の柔らかく豊かな響きに、シャープネスや音の広がりも兼ね備えさせたという印象。 音像は全体的に少しコンパクトにまとめる印象だが、俯瞰的に全体像を見渡すことで、ストリングスやピアノが滑らかに溶け合って曲の背景を描き出している様子の美しさが伝わってくる。 対して「E4000」はOFCケーブルを付属し、軽いアルミ筐体を採用。 価格が16,000円前後ということもあり、より使い勝手の良いモデルという印象だ。 音は、柔らかな感触よりもスピード感の方が際立つ。 フラットでシャープさが際立つことで音像も背景もより明瞭に感じられる。 大ヒットモデルのハイエンド版である2機種はユーザーの期待にしっかり応えてくれそうだ。 文:高橋敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品キャリーケース(シリコン)、イヤーピース、イヤーフック、ポーチ、カラビナマットブラックコード長さ(m)1.2本体質量(g)18再生周波数帯域(Hz)20~45000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類OFCケーブルインピーダンス(Ω)15音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
同軸コネクタ ジャック 表面実装 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック 表面実装WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik MMCX 基板 SMT ジャックは黄銅製です。動作周波数範囲は最大 6 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-MMCX●シリーズ番号:WR - MMCX●コード番号:206-9021アズワン品番65-7509-74
同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタ SAMTEC同軸コネクタ ジャック MMCXコネクタSAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
1Samtec MMCX シリーズは、50 Ω の切り替え可能なジャックです。医療及び航空宇宙用途向けの非磁気オプションを用意しています。ケーブルをかん合すると、内部アンテナから外部アンテナに切り替わります 基板へのはんだ付けは右側又は左側で行います 性能: 最高6 GHz
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●インピーダンス:50Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ライトアングル●動作周波数:0 to 6GHz●コード番号:200-0416アズワン品番65-7546-86
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント MMCXコネクタ 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
ストレート MMCX ジャック同軸アダプタは、手成形可能ケーブル RG405/.085 インチに適しており、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG405●動作周波数:6GHz●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6055アズワン品番65-7666-28
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(198個)
7日以内出荷
ストレート THT MMCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●入数:1トレイ(198個入り)●同軸コネクタタイプ:MMCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6075アズワン品番65-7667-72
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
SMA バルクヘッドジャック - MMCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U (ストレート SMA ジャックとストレート MMCX プラグ付き)インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5971アズワン品番65-7464-18
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入 WURTH ELEKTRONIK同軸コネクタ プラグ 基板取付 MMCXコネクタ 1セット 198個入WURTH ELEKTRONIK
209,800税込230,780
1セット(198個)
7日以内出荷
ライトアングル THT MMCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●入数:1トレイ(198個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MMCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6073アズワン品番65-7666-48
ヘッドホン SHUREヘッドホンSHURE
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザインエアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属2年保証
付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア)感度(db/mW):96(@1KHz)ケーブル長(cm)210インピーダンス(Ω)65ドライバタイプ40mmケーブルタイプDetachable-straight電力(mW)1000
イヤホン カナル型 E5000 FI-E5DSSD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINALイヤホン カナル型 E5000 FI-E5DSSD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]FINAL
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。 全帯域クリアな音質で、音楽に包まれるような没入感のあるサウンド。 特長 Eシリーズ初のリケーブルモデル 人気のオリジナル高純度OFCシルバーコートケーブル採用(E5000のみ) 低域チューニングの要となるアコースティックチャンバーを搭載し、低域の量感とクリアさを両立 音響工学、心理学に基づいた音作りにより、ピュアで繊細な音を実現 独自のイヤーピーススウィングフィット機構搭載 不要な振動を抑える金属削り出し筐体 自社開発のMMCXコネクター 製品説明「E5000」は、累計10万本以上の売り上げを記録した大ヒットシリーズ、Eシリーズ(E3000/E2000)初の、MMCX型リケーブルモデルです。 「E5000」には「LAB II」や「FI-BA-SST」等の上位モデルで使用している人気のシルバーコートケーブルを採用しています。 ドライバーユニット背面の内部筐体には音響レジスターを搭載し、音質の骨格を決める中低域の特性をコントロール。 その先に、低域チューニングの要となるL字に折れ曲がった空間、アコースティックチャンバーを置くことで、低域の量感とクリアさを両立しました。 また、E3000/E2000と同様、最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、強調した音域を作らないことで、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現。 E3000/E2000と比較すると、より味付けの無いピュアで繊細な音に仕上がっています。 「E5000」は音楽に包まれるような没入感のあるサウンドを特長としています。 ※全ての音域での解像度を高める為に、音圧は低めとなっています。一聴すると音圧が低くなっており、大人しく聞こえますが、その繊細さを感じながら、音圧を徐々に上げていくと、心地良くご試聴いただけます。 一聴したときだけのアピールではなく、長く使うほどに良さを感じられる製品となっています。 「E5000」「E4000」は、finalのイヤホン”Eシリーズ”のブランドコンセプトを色濃く反映した最新モデル。 「E5000」は、高純度OFCシルバーコートケーブルを使用し、MMCX端子搭載でリケーブル対応が可能となった。 また、背圧の制御とチューニングを行う「アコースティックチャンバー」を新たに搭載し、中低域の特性を狙い通りにコントロールしている。価格は30,000円前後。 音は従来機「E3000」の柔らかく豊かな響きに、シャープネスや音の広がりも兼ね備えさせたという印象。 音像は全体的に少しコンパクトにまとめる印象だが、俯瞰的に全体像を見渡すことで、ストリングスやピアノが滑らかに溶け合って曲の背景を描き出している様子の美しさが伝わってくる。 対して「E4000」はOFCケーブルを付属し、軽いアルミ筐体を採用。 価格が16,000円前後ということもあり、より使い勝手の良いモデルという印象だ。 音は、柔らかな感触よりもスピード感の方が際立つ。フラットでシャープさが際立つことで音像も背景もより明瞭に感じられる。 大ヒットモデルのハイエンド版である2機種はユーザーの期待にしっかり応えてくれそうだ。 文:高橋敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品シリコン製キャリーケース、イヤーピース(Eタイプ5サイズ)、イヤーフック、カラビナコード長さ(m)1.2本体質量(g)24再生周波数帯域(Hz)20~45000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類OFCシルバーコートケーブルインピーダンス(Ω)14音圧感度(dB/mW)93イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツールクリア内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)