カテゴリ
- 制御機器(5)
- 同軸コネクタ(5)
絞り込み
コネクタタイプ
- MMCX
- MCX(1)
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
嵌合部形状
- ジャック(3)
- プラグ(2)
結線方式
- はんだ(3)
- 圧着(2)
種類
- コネクタ(5)
特性インピーダンス(Ω)
- 50(5)
50
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「mmcx」の検索結果

MMCX50Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
MMCX50Ω基盤実装タイプ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
MMCX50Ωジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥799税込¥8791個当日出荷仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
MMCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥849税込¥9341個7日以内出荷スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付けRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
MMCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。種類コネクタ材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック